入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイグラインダー |
アンプ | 6.6 |
アンペア@ 120V | 6.6 |
アーバーホール | 3.5 " |
ベアリング | スーパージョイントシステム |
コレット容量 | 1 / 4 " |
コード | 8フィート2コンダクター |
ハンドルデザイン | ストレート |
無負荷RPM | 7000〜28,000 |
スイッチタイプ | スライド |
工具長 | 14.6 " |
工具重量 | 3.5ポンド |
ホイール直径 | 2" |
船の重量(kg) | 2.56 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8467290035 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。