MAKITA
フィルタ
パワーツール
ハンドツール
研磨剤
クリーニング
機械加工
ファスナー
マテリアルハンドリング
Hardware
安全性
アウトドア用品
空気力学
HVACと冷凍
Electrical
照明
動力伝達
水力学
塗装設備および備品
配管
パンプス
パワーツール フィルタ
仕上げツール全ラインナップを見る
アングルグラインダーアクセサリー アングルグラインダーをほこり、汚染物質、または鋭い刃先から保護するように設計された耐久性のあるホイールカバーとガード。 ルーティングを容易にするホースホルダーと、作業スペースを清潔に保つための360度の集塵ポート(一部のモデル)を装備
アングルグラインダー 最大 6 rpm の速度を実現する 11000 Amp モーターを備えた工業用グレードのアングル グラインダー。 直角研削作業に最適です。 アーマチュアにはジグザグの保護ワニスが施されており、過酷な産業上の酷使に耐えることができます。トリガー、スライド、パドルスイッチのタイプで提供されます。
ベルト/ディスクサンダー コンクリートおよび組積造グラインダー コンクリートの継ぎ目を平らにし、コンクリートの表面を滑らかにするのに適しています。 ソフトスタートテクノロジーを備えた1400ワットのモーター、取り外し可能なダストシュラウドキャップ、人間工学に基づいたソフトグリップハンドル、調整可能なフロントローラー、最大回転数10500を備えています。
カップブラシ 電気バンドファイル 電気ハンドプレーナー 電気ポリッシャーとバッファー 電気サンダー 目地棒 振動工具アクセサリ かんな サンダーアクセサリー サンダーグラインダーアクセサリー サンダーグラインダーワイヤーブラシ サンダーポリッシャーアクセサリー
パワーソーとアクセサリー全ラインナップを見る
研磨カットオフおよびチョップホイール バンドソーブレード 丸鋸アクセサリー 丸鋸刃 マキタSH01Wコードレス丸鋸用に設計された超硬チップ付き丸鋸刃。 耐久性と真のカットのための特徴24超硬歯のデザイン
パワーマイターソーアクセサリー レシプロソーブレード トラックソーアクセサリー トラックソー
解体ツールと機器全ラインナップを見る
解体ハンマーアクセサリー タイルと接着剤の除去のためにSDSMaxハンマーで使用するために設計された6インチのスチールフロアスクレーパーが含まれています。 ボルトヘッドのせん断を防ぐ革新的なテーパーヘッドデザインが特徴です
ロータリーハンマーアクセサリー
掘削アクセサリー全ラインナップを見る
ドリルアクセサリー コードレスインパクトドライバーで使用するために設計された乾式壁ノーズアダプターが付属しており、ユーザーはツールをドライバーとして使用できます。
コードレスツール全ラインナップを見る
コードレスツールバッテリー充電器 7.2V-18Vのユニバーサルバッテリー充電器。NiMHバッテリーとNiCdバッテリーの両方を充電できます。 長寿命のための耐久性のあるアウターハウジングを備えています
マキタについて
マキタは、100年以上にわたり、プロ仕様の電動工具および関連アクセサリーの大手プロバイダーです。 マキタツールのカタログには、OSHAに準拠したグラインダー、サンダー、ハンマー、ドライバー、レンチ、のこぎり、パワーカッター、コンクリートバイブレーター、目地棒、ドリル、ストリングトリマーが含まれています。 マキタの頑丈な金属切断チョップソーは、15rpmの速度を提供できる1700Aモーターを搭載し、パイプ、山形鋼、導管、チューブ、チャネルの迅速かつスムーズな切断を容易にするように設計された先端がカーバイドのブレードを備えています。また、硬い金属、コンクリート、レンガ、モルタルを掘削するための強力な6 / 6.6 / 8.2Aモーターを備えたXNUMX速ハンマードリルも製造しています。 これらのドリルには特別に設計されたクラッチがあり、ドリルビットを回転させたり、パンチインおよびパンチアウトしたりするのに役立ちます。