入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.4 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @全負荷 | 13.4 |
コレット | 1 / 4 " |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フリースピード | 18,000回転 |
グラインダータイプ | 可逆 |
ハンドル材料 | ラバーグリップ付きアルミニウム |
HP | 0.7 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.187 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
UPC | 190735605370 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | スロットル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 可変速度 | デューティ | フリースピード | ハンドル材料 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V737 | 安全レバー | 3.0 | 12.0 | いいえ | 産業 | 25,000回転 | PVC | 0.3 | ¥122,021 | ||
48MA01XNUMX | レバー | 6.00 | 22.0 | 有り | 光 | 22,000回転 | アルミニウム | 0.5馬力 | ¥12,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。