入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 8.0 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @全負荷 | 32.0 |
コレット | 1 / 4 " |
デューティ | 産業 |
排気 | |
フリースピード | 25,000回転 |
グラインダータイプ | 延長された |
HP | 1.0 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.625 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 3.99 |
船の長さ(cm) | 27.99 |
船幅(cm) | 5.99 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 排気 | フリースピード | 全体の長さ(Overall Length) | 可変速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP3451-18SEC | 7.5 | 30.0 | リア | 18,000回転 | 13 " | いいえ | ¥137,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。