80/20 クイック フレーム シリーズ 9025 プロファイル チューブ プロファイル
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 降伏強さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9025-72 | 72 " | 1" | 1.5 " | 35000のプサイ | ¥5,637 | 見積依頼
|
A | 9025-145 | 145 " | 1" | 1.5 " | 35000のプサイ | ¥9,743 | 見積依頼
|
Quick Frame シリーズ 9025 プロファイル チューブ プロファイル
80/20 クイック フレーム シリーズ プロファイル チューブは、エンクロージャのパネル、保管および棚のソリューションに最適です。 T スロット技術を採用しているため、モジュール式の組み立てが可能で、ブラケット、ファスナー、パネル、アクセサリと簡単に統合できます。 これらのプロファイル チューブを切断、穴あけ、組み立てて、カスタマイズされた構造やフレームを作成できます。 陽極酸化仕上げを施したアルミニウム構造が特徴で、高い強度対重量比を実現し、露出した表面の耐腐食性を実現します。 これらのプロファイル チューブは、メンテナンスが容易な滑らかな表面と、最大 25000 psi の降伏強度を備えています。 これらのプロファイル チューブの長さは 72 インチと 145 インチです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プロセスキャリブレータアクセサリ
- イーサネットスイッチ
- ワイヤー管理ツール
- コンプレッサーエアフィルター
- プラスチックチェーンバリアアクセサリー
- ベアリング
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 屋内備品
- カートンステープラーとシーラー
- ブロンズ
- NIBCO DWVPトラップ
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS ボラード、修正済み
- TREGASKISS 保持ヘッド
- APPROVED VENDOR 側壁/天井レジスター
- WALTER TOOLS ADKTインデックス可能インサート
- THOMAS & BETTS TV18シリーズピン端子
- LEGRIS チェックバルブ
- CONDOR ピッグスキン レザー タン パーム グローブ
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 制御変圧器
- BALDOR / DODGE DLU、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング