承認されたベンダーの側壁/天井レジスター
形式 | モデル | 構造 | 深さ | 全体の高さ | 全幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4MJL7 | アルミニウム | 1.04 " | 7.75 " | 13.75 " | 一方向に調整可能な湾曲したブレード | ¥4,651 | |
B | 4MJK9 | アルミニウム | 1.04 " | 11.75 " | 11.75 " | 一方向に調整可能な湾曲したブレード | ¥4,500 | |
A | 4MJL9 | アルミニウム | 1.04 " | 7.75 " | 15.75 " | 一方向に調整可能な湾曲したブレード | ¥5,038 | |
A | 4MJN1 | アルミニウム | 1.04 " | 9.75 " | 15.75 " | 一方向に調整可能な湾曲したブレード | ¥6,455 | |
C | 4MJK6 | アルミニウム | 1.04 " | 7.75 " | 11.75 " | 一方向に調整可能な湾曲したブレード | ¥2,836 | |
C | 4MJK5 | アルミニウム | 1.04 " | 5.75 " | 9.75 " | 一方向に調整可能な湾曲したブレード | ¥2,025 | |
C | 4MJK7 | アルミニウム | 1.11 " | 7.75 " | 9.75 " | 一方向に調整可能な湾曲したブレード | ¥3,355 | |
B | 4MJL1 | アルミニウム | 1.04 " | 13.75 " | 13.75 " | 一方向に調整可能な湾曲したブレード | ¥5,697 | |
D | 4JRU3 | プラスチック | 1.35 " | 7.75 " | 11.75 " | 3-Way | ¥1,147 | |
E | 4JRR1 | 溶接鋼 | 1.18 " | 7.75 " | 13.75 " | 3-Way | ¥1,442 | |
F | 4JRN9 | 溶接鋼 | 1.18 " | 5.75 " | 11.75 " | 2-Way | ¥1,143 | |
G | 4JRN7 | 溶接鋼 | 1.18 " | 5.75 " | 13.751 " | 2-Way | ¥1,262 | |
E | 4MJG9 | 溶接鋼 | 1.18 " | 9.75 " | 15.75 " | 3-Way | ¥2,167 | |
H | 4MJF9 | 溶接鋼 | 1.18 " | 9.75 " | 9.75 " | 4方向湾曲ブレード | ¥1,984 | |
I | 4MJK2 | 溶接鋼 | 1.11 " | 5.88 " | 13.88 " | 一方向マルチルーバー | ¥2,562 | |
E | 4JRP8 | 溶接鋼 | 1.18 " | 5.75 " | 9.75 " | 3-Way | ¥1,421 | |
I | 4MJJ8 | 溶接鋼 | 1.11 " | 9.88 " | 9.88 " | 一方向マルチルーバー | ¥2,779 | |
J | 4MJH3 | 溶接鋼 | 1.18 " | 9.75 " | 9.75 " | 4-Way | ¥1,347 | |
J | 4MJH1 | 溶接鋼 | 1.18 " | 7.75 " | 7.75 " | 4-Way | ¥1,043 | |
E | 4MJG7 | 溶接鋼 | 1.18 " | 9.75 " | 11.75 " | 3-Way | ¥1,712 | |
K | 4JRP7 | 溶接鋼 | 1.18 " | 7.75 " | 15.75 " | 3-Way | ¥1,942 | |
K | 4JRP6 | 溶接鋼 | 1.18 " | 7.75 " | 13.75 " | 3-Way | ¥1,557 | |
G | 4JRN6 | 溶接鋼 | 1.18 " | 7.75 " | 11.75 " | 2-Way | ¥1,523 | |
I | 4MJJ9 | 溶接鋼 | 1.11 " | 5.88 " | 11.88 " | 一方向マルチルーバー | ¥2,352 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ほこりとマイクロファイバーの布
- スプライスキット
- 顕微鏡カメラ
- ノックアウトブッシング
- 音声データジャックボックス
- ホッパーとキューブトラック
- ポンプ付属品
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- 空気の動き
- 復水ポンプおよび付属品
- BRADY パイプマーカー、高圧ガス
- SCHNEIDER ELECTRIC 接触ブロックが付いているプラスチックの非照光式押しボタン
- ADVANCE TABCO モバイルハンドシンク
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準ねじゲージ、1-20 Unef
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 DWV 製作フィッティング T シャツ、ソケット x ソケット x ソケット
- BALDOR MOTOR 角フランジポンプ、三相、ODP
- DAYTON 回転ディスク
- HUMBOLDT デッドウェイトダイレクト残渣シャーマシン
- ENERPAC CALシリーズ クランプアーム
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 70A。