入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 側壁/天井レジスター |
バーの間隔 | 1 / 2 " |
構造 | 溶接鋼 |
深さ | 1.18 " |
終了 | ホワイト |
最大ダクトの高さ(インチ) | 4 |
最大ダクト幅(インチ) | 10 |
全体の高さ | 5.75 " |
全幅 | 11.75 " |
タイプ | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 構造 | 深さ | 全体の高さ | 全幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JRN6 | 溶接鋼 | 1.18 " | 7.75 " | 11.75 " | 2-Way | ¥1,523 | ||
4JRN7 | 溶接鋼 | 1.18 " | 5.75 " | 13.751 " | 2-Way | ¥1,262 | ||
4JRP6 | 溶接鋼 | 1.18 " | 7.75 " | 13.75 " | 3-Way | ¥1,557 | ||
4JRP7 | 溶接鋼 | 1.18 " | 7.75 " | 15.75 " | 3-Way | ¥1,942 | ||
4JRP8 | 溶接鋼 | 1.18 " | 5.75 " | 9.75 " | 3-Way | ¥1,421 | ||
4JRR1 | 溶接鋼 | 1.18 " | 7.75 " | 13.75 " | 3-Way | ¥1,442 | ||
4JRU3 | プラスチック | 1.35 " | 7.75 " | 11.75 " | 3-Way | ¥1,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。