KEOフライス、コバルト
形式 | モデル | カッター径 | フェイス幅 | 開先角度 | 歯数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76086 | 1" | 7 / 16 " | 60° | 10 | 2.5 " | 1 / 2 " | ¥25,257 | |
A | 76084 | 1" | 1 / 4 " | 45° | 10 | 2.5 " | 1 / 2 " | ¥25,483 | |
A | 76114 | 1.375 " | 3 / 8 " | 45° | 10 | 2.875 " | 5 / 8 " | ¥32,348 | |
A | 76116 | 1.375 " | 9 / 16 " | 60° | 12 | 2.875 " | 5 / 8 " | ¥32,253 | |
A | 76154 | 1.875 " | 1 / 2 " | 45° | 12 | 3.25 " | 7 / 8 " | ¥67,927 | |
A | 76156 | 1.875 " | 13 / 16 " | 60° | 12 | 3.25 " | 7 / 8 " | ¥69,610 | |
A | 76044 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 45° | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ¥18,128 | |
A | 76046 | 1 / 2 " | 7 / 32 " | 60° | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ¥17,839 | |
A | 76204 | 2.5 " | 3 / 4 " | 45° | 12 | 3.75 " | 1" | ¥96,390 | |
A | 76206 | 2.5 " | 1.125 " | 60° | 12 | 3.75 " | 1" | ¥97,531 | |
A | 76184 | 2.25 " | 11 / 16 " | 45° | 12 | 3.75 " | 1" | ¥83,943 | |
A | 76186 | 2.25 " | 1 1 / 16 " | 60° | 12 | 3.75 " | 1" | ¥82,248 | |
A | 76064 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 45° | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ¥21,194 | |
A | 76066 | 3 / 4 " | 5 / 16 " | 60° | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ¥20,963 | |
A | 76034 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 45° | 6 | 2.125 " | 3 / 8 " | ¥16,303 | |
A | 76036 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 60° | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ¥16,079 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リミットスイッチ本体と接点
- 霜取りタイマー制御
- 道路とアスファルトの熊手
- ブッシングを減らす
- 音声データ配線ブロック
- ランプ
- 安全警報と警告
- 換気
- インデックス可能なインサート
- 構造フレーミングシステム
- WESTWARD 車両スタンド、オートライジング
- BESSEY アングルクランプ90度、キャップ
- RULAND MANUFACTURING ダブルワイドシャフトカラー、WCLシリーズ
- LOVEJOY UFHタイプ キー溝付 ショートバージョン インチ穴
- MARTIN SPROCKET Cシリーズ テーパーブシュ付 12溝 従来ストックシーブ
- NORTON ABRASIVES パワーチューブブラシ
- THOMSON リニアシャフトサポートレール
- STEARNS BRAKES 567 シリーズ ブレーキ
- STEARNS BRAKES 568 シリーズ ブレーキ アセンブリ
- BROWNING TGC800シリーズ ブッシングキット