入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライス盤 |
カッター径 | 1.875 " |
フェイス幅 | 1 / 2 " |
終了 | コーティングされていない |
開先角度 | 45度 |
左手/右手 | 右手 |
材料 | コバルト鋼 |
個数 | 1 |
歯数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
シャンク | ストレート |
シャンク径 | 7 / 8 " |
歯のタイプ | ストレート |
タイプ | ダブテール |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207706060 |
モデル | カッター径 | フェイス幅 | 開先角度 | 歯数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76034 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 45度 | 6 | 2.125 " | 3 / 8 " | ¥16,303 | |
76036 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 60度 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ¥16,079 | |
76044 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 45度 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ¥18,128 | |
76046 | 1 / 2 " | 7 / 32 " | 60度 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ¥17,839 | |
76064 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 45度 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ¥21,194 | |
76066 | 3 / 4 " | 5 / 16 " | 60度 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ¥20,963 | |
76084 | 1" | 1 / 4 " | 45度 | 10 | 2.5 " | 1 / 2 " | ¥25,483 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。