KEO
フィルタ
機械加工
Electrical
機械加工 フィルタ
機械切削工具全ラインナップを見る
複合ドリル/皿穴 鋼および鉄材料に浅い中心穴と皿ネジを作成するために使用される短い両端のドリル。 超硬、コバルト、鋼、またはHSS-TiNでできており、さまざまな長さとサイズで利用できます
皿穴センターリーマ 金属と木の両方のワークピースに深い穴を作成し、ドリル穴の周りの粗いエッジを滑らかにするために使用される超硬、コバルト、または鋼製の切削工具。 3/4/6フルート、キャップスクリュー、ジグボアのバリエーションがあります
フライスカッター 超硬またはスチール製のダブテール、幅狭、小型、標準および T スロット カッターで、フライス盤の溝加工やプロファイリング用途に使用されます。 さまざまなシャンク径をご用意
移植ツールのざぐり 精密機械加工プロセスや、NC および CNC ポーティング用途でポートの輪郭を描くために使用されます。 刃先の汚れや材料の蓄積を排除する螺旋設計を採用しています。
スクリューマシン長さドリルビット 超硬、コバルト、およびハイスねじ式のドリルビットは、たわみの少ない丸穴と直線穴を作成するために使用されます。 標準ビットよりも刃が短く、長さが短いのが特徴です。
スポッティングドリルビット 超硬、コバルト、ハイスドリルビットは、不規則な表面に超精密な穴を開けるために使用されます。 狭いチゼルエッジを備えているため、リーチが長く、さまざまな鉄および非鉄の表面に使用できます。
Keoについて
KEO Cutters は、ISO 9001:2008 認定の高級ソリッド切削工具メーカーです。 同社の製品ラインには、複合ドリルと皿穴、スポッティングドリル、面取りおよびドリルミル、ザグリ、センターリーマ、フライス、工具セットが含まれます。 これらの KEO ツールは、ツールを最大限に活用し、メンテナンス コストを低く抑えるために、さまざまなコーティングを施した高速度鋼、コバルト、超硬バージョンが用意されています。 KEO フライス カタログには、ホール タイプ (キーシート、ダブテール、T スロット) とシャンク タイプ (サイド フライス、シェル ミル、スリッティング ソー) のフライスが含まれています。 これらの工具はマシニング センターでのフライス加工用に設計されており、さまざまな歯幅、ねじれ角、カッター直径が用意されています。 幅広いフライスや、皿穴、センター リーマ、ポーティング ツール、ザグリ、スポッティング ドリル ビットなどの他の KEO 製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.