KEO60度皿穴アングル-プレーンタイプシングルエンドドリルHSS
形式 | モデル | 本体径 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10621 | 1 / 2 " | 2.5 " | 7 / 32 " | #6 | ¥4,020 | |
A | 10321 | 1 / 4 " | 1.5 " | 7 / 64 " | #3 | ¥3,293 | |
A | 10121 | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 64 " | #1 | ¥2,210 | |
A | 10821 | 3 / 4 " | 3" | 5 / 16 " | #8 | ¥6,974 | |
A | 10221 | 3 / 16 " | 1.375 " | 5 / 64 " | #2 | ¥2,482 | |
A | 10721 | 5 / 8 " | 2.75 " | 1 / 4 " | #7 | ¥5,246 | |
A | 10421 | 5 / 16 " | 1.625 " | 1 / 8 " | #4 | ¥2,556 | |
A | 10521 | 7 / 16 " | 2.25 " | 3 / 16 " | #5 | ¥2,994 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アンギュラベアリング
- フードホース
- スラストベアリング
- 校正ガス
- フロアマシンアクセサリー
- 自動車外装
- エンクロージャ
- 機械
- リサイクル設備
- DESTACO 207シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
- MASTER APPLIANCE 熱気のヒント
- WATTS 倒立バケットスチームトラップ修理キット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、2-56 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 標準ボールバルブ、ソケットエンド、FKM
- EATON コネクタキット
- EATON 2096シリーズ ストレートアダプター
- KERN AND SOHN SXS-Nシリーズ台はかり
- FRIEDRICH ウォールエアコン
- GROVE GEAR NH シリーズ、H-H1 スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機