DESTACO 207シリーズ垂直ホールドダウンクランプ


フィルタ
形式モデルクランプアームの長さクランプアーム下の高さ保持力トグルロックプラス材料取付ベースクランプアームスタイルHandle価格
A
207-UL
1.5 "1.25 "375ポンド。いいえフランジUバーを開く垂直¥5,010
B
207-UB-L
1.5 "1.25 "375ポンド。いいえストレートUバーを開く垂直¥5,010
C
207-UF
1.86 "2.68 "375ポンド。いいえデュアルUバー垂直¥7,786
D
207-UR
2.14 "1.25 "375ポンド。Yes フランジUバー垂直¥9,008
E
207TU
2.14 "1.25 "375ポンド。いいえストレートUバーTハンドル¥9,354
F
207-UB
2.14 "1.55 "375ポンド。いいえストレートUバー垂直¥4,947
G
207-U
2.14 "1.25 "375ポンド。いいえフランジUバー垂直¥4,808
H
207-SB
2.22 "1.56 "500ポンド。いいえストレート固体バー垂直¥8,582
I
207-USS
2.85 "1.25 "450ポンド。いいえステンレス鋼フランジUバー垂直¥11,380
J
207-SF
3.2 "2.69 "500ポンド。いいえデュアル固体バー垂直¥8,757
K
207-LBR
3.5 "1.55 "500ポンド。Yes ストレート長いソリッドバー垂直¥20,034
L
207ポンド
3.48 "1.56 "500ポンド。いいえストレート長いソリッドバー垂直¥4,581
M
207-LR
3.48 "1.26 "500ポンド。Yes フランジ長いソリッドバー垂直¥9,185
N
207-S
3.79 "1.26 "500ポンド。いいえフランジ固体バー垂直¥7,685
O
207-ULB
3.84 "1.55 "375ポンド。いいえストレートロングUバー垂直¥8,708
P
207-TUL
3.84 "1.25 "375ポンド。いいえストレートロングUバーTハンドル¥10,290
G
207-UL
3.85 "1.25 "375ポンド。いいえフランジロングUバー垂直¥7,786

207シリーズ垂直ホールドダウンクランプ

Destaco 207シリーズの垂直ホールドダウンクランプは、材料を作業面に固定購入に進むきに、取り外し可能なCクランプまたはスプリングクランプに代わる固定式のクランプを提供するように設計されています。 これらのクランプは作業面に取り付けられ、クランプがかみ合ったときに直立位置に押されるレバーハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持します。 レバーハンドルは、ワークテーブルを作業台に保持するクランプヘッドに係合して解放します。 これらのクランプは、ハンドルを垂直に90度の開き角度に向けます。 それらには、黒および無反射仕上げのさまざまなBLKモデルクランプ、およびさまざまなアームおよび取り付けアプリケーションに使用されるさまざまなロープロファイルTハンドルクランプ(「T」を含むモデル)が含まれます。 Destaco 207シリーズの垂直ホールドダウントグルクランプは、ピボットピンとブッシングが硬化および研磨された正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 これらのクランプにより、ユーザーは木片の頻繁な動きを心配することなくアクションを実行できます。 独自のピボットと独自のレバーシステムにより、最大限の機能と優れたパフォーマンスが保証されます。 それらは、さまざまな材料の厚さで作業購入に進むきに役立つ高い作用力と柔軟な調整機能を備えています。 クランプ自体を動かさずにワークピースを固定および緩める固定設計が特徴です。 Destaco トグルクランプには、強度を高め、最大荷重375ポンドを処理するための高強度の鍛造合金鋼クランプアームが装備されています。一部のモデルには、Toggle Lock Plus安全機能が統合されており、オーバーセンターロック状態が維持され、クランプは意図しない開放から保護されたままです。

あなたが使用します

Destaco 207シリーズの垂直ホールドダウンクランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装、および消費財業界の固定具のチェック、組み立て/テスト、軽加工、および木工で使用されます。

機能

  • Destaco 207シリーズの垂直ホールドダウンクランプは、構造的な剛性と耐久性のために鋼構造を備えています。
  • これらのクランプは、強度を高め、375ポンドの最大荷重を処理するための高強度の鍛造合金鋼クランプアームを備えています。
  • 人間工学に基づいたグリップがあり、オペレーターに快適さを提供します。
  • 一部のモデルには、 Destaco 安全性を高めるためのトグルロック機能(-Rで終わるモデルを探してください)。
  • 207系、 Destaco 垂直ホールドダウンクランプACceptM8または5/16スピンドルアクセサリ。
  • 一部のモデルには、ハンドルが長く(標準サイズより1インチ以上長い)、使いやすくなっています。
  • '-L'で終わるモデルは、アームエクステンションアタッチメント用のオープンUバーを備えています。

対応アクセサリー

  • Destaco 207305:このフランジ付きグリップはすべてに適合します Destaco 207系(例cept Tハンドル)クランプ。 これらのクランプは、追加の安全性と保護を提供します。 別途ご注文ください。

規格と承認

  • Destaco 207シリーズの垂直ホールドダウンクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015で承認されており、高品質のクランプサービスを提供します。

インストール

  • ボーマン Destaco 207シリーズの垂直ホールドダウンクランプには、ユニットを表面に簡単に取り付けるのに役立つネジ山付きの取り付け穴が付いた、直線またはフランジ付きのベースがあります。

よくある質問

トグルクランプをどのように調整しますか?

クランプ後、スピンドルナット(摩耗、ねじれ、たわみによる損傷から保護するためにユニットに付属)を緩めたり締めたりすることで力を調整できます。

これらの手動クランプは空気圧バージョンで利用できますか?

はい、 Destaco オファー 807シリーズ ラウンドまたはTスロットスタイルのセンサー用のセンサー対応設計と、外部流れ制御の必要性を排除するための組み込みの流れ制限を組み込んだ空気圧トグルクランプ。 それらはの空気圧バージョンとして機能します Destaco 207シリーズ手動クランプ。

トグルクランプはどのくらいの圧力が可能ですか?

Destaco トグルクランプを押したままに購入に進む、トグルメカニズムを介して加えられる荷重が増加し、下向きのクランプ力がかかります。 特にニュートンで測定された、パッケージ自体の型締力を確認できます。 トグルクランプのサイズに関する情報を使用して、ツールが木片に及ぼす圧力の程度を計算します。 木材が大きいほど、必要な圧力は大きくなります。 したがって、クランプが十分な圧力を加えるのに強くないか大きくないかにかかわらず、さまざまなツールを使用する必要があることをお勧めします。 これにより、圧力が高まります。

ホールドダウンアクションとはどういう意味ですか?

Destaco ホールドダウンアクションクランプは、下方向に力を加えます。 これは、表面を取り付けているツールに垂直です。 それらは垂直および水平スタイルで提供されます。

どのように行います Destaco 手動クランプはフィクスチャアプリケーションで機能し、利点がありますか?

Destaco 垂直ホールドダウンクランプ 安全で人間工学的な方法で、部品を固定具にしっかりと固定します。 これらのクランプは、生産性とサイクルタイムを改善するために迅速に機能します。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?