KEO 皿角 100 度高速度鋼 - 錫、1 枚刃
形式 | モデル | 本体径 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53100-ティン | 1" | 錫 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥14,936 | |
A | 53220-ティン | 1-1 / 2」 | 錫 | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥37,155 | |
A | 53240-ティン | 1-1 / 4」 | 錫 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥27,219 | |
A | 53440-ティン | 1-3 / 4」 | 錫 | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥50,628 | |
A | 53120-ティン | 1 / 2 " | 錫 | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥4,528 | |
A | 53140-ティン | 1 / 4 " | 錫 | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥2,248 | |
A | 53180-ティン | 1 / 8 " | 錫 | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ¥1,948 | |
B | 53200 | 2" | ブラックオキサイド | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥54,476 | |
A | 53200-ティン | 2" | 錫 | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥60,683 | |
A | 53340-ティン | 3 / 4 " | 錫 | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥8,383 | |
A | 53380-ティン | 3 / 8 " | 錫 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥2,615 | |
A | 53170-ティン | 3 / 16 " | 錫 | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ¥2,078 | |
A | 53580-ティン | 5 / 8 " | 錫 | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥6,173 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペグボード
- カウンターとベンチブラシ
- トグルクランプスピンドルアセンブリ
- コーキング
- 溶接オーブンアクセサリー
- 浴槽/蛇口
- ブッシング
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 配管ホース
- ロータリーポンプ
- KLEIN TOOLS 同軸ケーブルカッター
- LUMAPRO 汎用ハンドランプ
- PARKER CPI B2HF シリーズ、バーブコネクタ
- SIEMENS ボルトオンサーキットブレーカ、HFD / HFXDシリーズ
- ANVIL リバーシブルストラットブラケット
- BALDOR MOTOR 弾力性のあるベース ファンおよびブロワー モーター、単相、ODP
- EATON H-Max シリーズ周波数ドライブ、FS6
- SIGNODE カッター刃
- GROVE GEAR NH シリーズ、BD スタイル、832 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- GROVE GEAR アルミウォーム減速機 ELシリーズ