入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 1" |
終了 | 錫 |
開先角度 | 100度 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクの長さ | 1.25 " |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207904500 |
原産国 | US |
モデル | 本体径 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53200 | 2" | ブラックオキサイド | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥54,476 | |
53180-ティン | 1 / 8 " | 錫 | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ¥1,948 | |
53170-ティン | 3 / 16 " | 錫 | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ¥2,078 | |
53140-ティン | 1 / 4 " | 錫 | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥2,248 | |
53380-ティン | 3 / 8 " | 錫 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥2,615 | |
53120-ティン | 1 / 2 " | 錫 | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥4,528 | |
53580-ティン | 5 / 8 " | 錫 | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥6,173 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。