入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 側壁/天井レジスター |
構造 | 溶接鋼 |
深さ | 1.18 " |
終了 | ホワイト |
最大ダクトの高さ(インチ) | 8 |
最大ダクト幅(インチ) | 8 |
全体の高さ | 9.75 " |
全幅 | 9.75 " |
タイプ | 4方向湾曲ブレード |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。