シュナイダーエレクトリックプラスチック製非照明式押しボタン、コンタクトブロック付き
形式 | モデル | NEMA評価 | Action | ベゼル | サイズ | 端子接続 | オペレーターの種類 | 色 | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001SKR5R05H13 | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | 一瞬 | 耐食性熱可塑性プラスチック | 30 mm | スクリュークランプ | 2.25 " | レッド | 1NO / 1NC | ¥40,406 | |
B | 9001SKR9R05H13 | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | 2ポジションプッシュ/プルを維持 | 耐食性熱可塑性プラスチック | 30 mm | スクリュークランプ | 1.625 " | レッド | 1NO / 1NC | ¥49,722 | |
C | XB5AT845 | 1、2、3、4、4X、12、13 | トリガーリリースによるプッシュ/プルの維持 | プラスチック | 22 mm | スクリュークランプ | 直径40mm キノコ | レッド | 1NO / 1NC | ¥23,897 | |
D | XB5AS8442 | 1、2、3、4、4X、12、13 | 維持されたトリガーアクションターンからリリース | プラスチック | 40 mm | スクリュークランプ | 直径40mm キノコ | レッド | 1NC | ¥30,149 | |
E | XB5AS8445 | 1、2、3、4、4X、12、13 | トリガーアクションで維持リリースに向ける | プラスチック | 22 mm | スクリュークランプ | 直径40mm キノコ | レッド | 1NO / 1NC | ¥35,340 | |
F | XB5AS9445 | 1、2、3、4、4X、12、13 | トリガーアクションキーリリースで維持 | プラスチック | 22 mm | スクリュークランプ | 直径40mm キノコ | レッド | 1NO / 1NC | ¥38,609 | |
G | XB5AT842 | 1、2、3、4、4X、12、13 | 押し引き | プラスチック | 22 mm | スクリュークランプ | 直径22mm キノコ | レッド | 1NC | ¥17,777 | |
H | XB5AA61 | 4X、13 | 一瞬 | 二重絶縁プラスチック | 22 mm | プレッシャープレート | 起動ボタン | グリーン | 1NO | ¥11,315 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 光ファイバパッチコード
- ツイストロックレセプタクル
- タングステン電極
- ダクトホース
- 超音波流量計
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- ターミナルブロック
- マテリアルリフト
- 聴覚保護
- フローリング
- BRADY パイプマーカー、排水
- NU-CALGON A / C冷凍システムフラッシュキット
- KERN AND SOHN 残高のカウント
- KERN AND SOHN 客観的計画の無彩色
- SHAW PLUGS 六角ナット機械式拡張プラグ、0 ~ 1 インチ
- EATON CHLDシリーズ 電子配線用遮断器 Lフレーム
- TIMKEN ローラーベアリング
- ENERPAC SPシリーズパンチセット
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 100A。
- BOSTON GEAR 6直径ピッチ鋳鉄マイターギヤ