入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急停止押しボタン |
Action | トリガーアクションキーリリースで維持 |
ベゼル | プラスチック |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 6A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 65 |
材料 | プラスチック |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | スクリュークランプ |
オペレーターの種類 | 直径40mm キノコ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | Action | ベゼル | サイズ | 端子接続 | オペレーターの種類 | 色 | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB5AA61 | 4X、13 | 一瞬 | 二重絶縁プラスチック | 22 mm | プレッシャープレート | 起動ボタン | グリーン | 1NO | ¥10,374 | ||
XB5AT845 | 1、2、3、4、4X、12、13 | トリガーリリースによるプッシュ/プルの維持 | プラスチック | 22 mm | スクリュークランプ | 直径40mm キノコ | レッド | 1NO / 1NC | ¥23,921 | ||
XB5AS8442 | 1、2、3、4、4X、12、13 | 維持されたトリガーアクションターンからリリース | プラスチック | 40 mm | スクリュークランプ | 直径40mm キノコ | レッド | 1NC | ¥31,116 | ||
XB5AT842 | 1、2、3、4、4X、12、13 | 押し引き | プラスチック | 22 mm | スクリュークランプ | 直径22mm キノコ | レッド | 1NC | ¥19,352 | ||
9001SKR5R05H13 | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | 一瞬 | 耐食性熱可塑性プラスチック | 30 mm | スクリュークランプ | 2.25 " | レッド | 1NO / 1NC | ¥39,389 | ||
9001SKR9R05H13 | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | 2ポジションプッシュ/プルを維持 | 耐食性熱可塑性プラスチック | 30 mm | スクリュークランプ | 1.625 " | レッド | 1NO / 1NC | ¥49,722 | ||
XB5AS8445 | 1、2、3、4、4X、12、13 | トリガーアクションで維持リリースに向ける | プラスチック | 22 mm | スクリュークランプ | 直径40mm キノコ | レッド | 1NO / 1NC | ¥37,929 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。