オールマテリアルハンドリング GTシリーズ ギヤードトロリー
形式 | モデル | 容量 | フランジ幅 | ヘッドルーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GT010-20 | 2200ポンド。 | "2.28へ" 8.66 | 3.7 " | ¥81,785 | |
A | GT020-20 | 4400ポンド。 | "2.6へ" 6.66 | 4.4 " | ¥105,523 | |
A | GT030-20 | 6600ポンド。 | "2.91へ" 8.66 | 5.8 " | ¥138,163 | |
A | GT050-20 | 11000ポンド。 | "3.56へ" 8.66 | 6.3 " | ¥207,709 | |
A | GT100-20 | 22000ポンド。 | "4.9へ" 12 | 7.5 " | ¥346,614 | |
A | GT160-20 | 35200ポンド。 | "5.4へ" 12 | 9.3 " | ¥699,349 | |
A | GT200-20 | 44000ポンド。 | "5.4へ" 12 | 9.2 " | ¥787,069 | |
A | GT300-20 | 66000ポンド。 | "6.9へ" 12 | 11.2 " | ¥1,213,429 |
GTシリーズギヤードトロリー
すべてのマテリアル ハンドリング GT シリーズ ギア付きトロリーは、ビームやレールに沿って移動できるように設計されており、重量物の移動を簡単かつ正確に行うことができます。 これらは倉庫や建設現場でマテリアルハンドリング用途に使用されます。 これらのトロリーには、緩みを防ぐためにリベットでしっかりと固定された車輪軸が付いています。 スムーズな回転を実現する密閉型ボールベアリングを備えており、移動中に必要な労力を軽減し、メンテナンスの必要性を最小限に抑えます。 これらのギア付きトロリーは、統一された外観を実現し、職場設定で他の機器と簡単に調整できるように黒色塗装仕上げになっています。 吊り上げ能力は 2200、4400、6600、11000、22000、35200、44000、66000 ポンドからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツイストロックレセプタクル
- パレットラック
- 風速モニターアクセサリー
- エアチェーンホイスト
- 再利用可能なアイスパック
- クランプ
- 仕上げ用品
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 土壌試験
- 自動車の診断と検査
- RAE 舗装ステンシル、エンドループ
- RACO セットスクリューコネクタ
- AIR HANDLER V-Bank Minipleat W /ガスケット、MERV 14
- CARBONE LORRAINE ラプチャーディスク、20 psig
- LAKELAND フード付き使い捨てカバーオール
- HASSAY SAVAGE CO. ロータリーブローチホルダー
- KETT TOOLS ドライブスピンドル
- GORLITZ ケーブルエンドフィッティング
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1〜14 Uns
- VESTIL PRSNシリーズ パレットラック バックガード