入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | イヤークランプ |
バンド素材 | ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400 |
バンドの厚さ | 0.024 " |
バンド幅 | 0.236 " |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400 |
パックサイズ | 100 |
サイズ範囲 | 5 mmから7 mm |
サイズ参照 | 0507R |
タイプ | クリンプ、2耳ホース |
UPC | 765629761250 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 0.2 |
船の長さ(cm) | 3.51 |
船幅(cm) | 3.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DE |
モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | サイズ参照 | パックサイズ | バンドの厚さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15100004 | 7 mmから9 mm | 0.276 " | 0709R | 100 | 0.031 " | 100 | ¥16,575 | |
15100008 | 14 mmから17 mm | 0.315 " | 1517R | 100 | 0.031 " | 100 | ¥20,612 | |
15100011 | 18.1 mmから22 mm | 0.394 " | 1922R | 100 | 0.039 " | 100 | ¥23,929 | |
15100013 | 21.1 mmから25 mm | 0.394 " | 2225R | 100 | 0.039 " | 100 | ¥26,902 | |
15100015 | 24 mmから28 mm | 0.394 " | 2528R | 100 | 0.039 " | 100 | ¥30,812 | |
15100023 | 8 mmから11 mm | 0.276 " | 0811R | 100 | 0.024 " | 100 | ¥16,575 | |
15100006 | 11.1 mmから13 mm | 0.276 " | 1113R | 100 | 0.024 " | 100 | ¥17,850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。