OETIKER154シリーズ1インサート付きイヤークランプ
ホースクランプ チューブとホースを継手に取り付けるため、漏れを防ぐため、またはホースとワイヤーを取り付けるために使用されます。 これらは、ホースの周囲に均一な圧力が分散され、ホースを継手に効率的に固定するように設計されています。 ホースクランプは、多数の産業に適しています...耳型ホースクランプを使用して、水/空気/ゴムホース、プラスチックチューブ、さらには電気ケーブルを保持することができます。 これらの薄い金属バンドの取り付けは簡単で、取り付けている間は小さなワイヤー スプリングがクランプの緩みを防ぎます。続きを见る
形式 | モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | サイズ参照 | 耳の幅 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15400010 | 2.5 mmから2.9 mm | 0.27 " | 03.3RER | 1.4 mm | 100 | 100 | ¥47,600 | |
A | 15400011 | 2.7 mmから3.1 mm | 0.27 " | 03.5RER | 1.4 mm | 100 | 100 | ¥16,072 | |
A | 15400012 | 2.9 mmから3.7 mm | 0.27 " | 04.1RER | 2.5 mm | 100 | 100 | ¥43,272 | |
A | 15400054 | 3.3 mm - 4.2 mm | 0.27 " | 04.6RER | 5.5 mm | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 15400063 | 3.3 mmから4.2 mm | 0.27 " | 04.6RER | 3 mm | 100 | 100 | ¥37,770 | |
A | 15400013 | 3.7 mmから4.7 mm | 0.27 " | 05.1RER | 3.2 mm | 100 | 100 | ¥32,145 | |
A | 15400055 | 4.2 mm - 5.2 mm | 0.27 " | 05.6RER | 5.5 mm | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 15400064 | 4.2 mmから5.2 mm | 0.27 " | 05.6RER | 3.2 mm | 100 | 100 | ¥36,781 | |
A | 15400014 | 4.7 mmから5.7 mm | 0.27 " | 06.1RER | 3.2 mm | 100 | 100 | ¥35,854 | |
A | 15400015 | 5.2 mmから6.2 mm | 0.27 " | 06.6RER | 3.2 mm | 100 | 100 | ¥14,712 | |
A | 15400016 | 5.6 mmから6.5 mm | 0.27 " | 07.0RER | 3 mm | 100 | 100 | ¥35,545 | |
A | 15400017 | 5.9 mmから7 mm | 0.27 " | 07.5RER | 3.5 mm | 100 | 100 | ¥35,545 | |
A | 15400018 | 6.3 mmから7.5 mm | 0.27 " | 08.0RER | 4 mm | 100 | 100 | ¥14,712 | |
A | 15400019 | 6.6 mmから7.8 mm | 0.27 " | 08.3RER | 4 mm | 100 | 100 | ¥18,298 | |
A | 15400020 | 7 mmから8.2 mm | 0.27 " | 08.7RER | 4 mm | 100 | 100 | ¥14,712 | |
A | 15400021 | 7 mmから8.5 mm | 0.27 " | 09.0RER | 5 mm | 100 | 100 | ¥14,712 | |
A | 15400022 | 7.5 mmから9 mm | 0.27 " | 09.5RER | 5 mm | 100 | 100 | ¥35,545 | |
A | 15400023 | 8 mmから9.5 mm | 0.27 " | 10.0RER | 5 mm | 100 | 100 | ¥14,712 | |
A | 15400024 | 8.5 mmから10 mm | 0.27 " | 10.5RER | 5 mm | 100 | 100 | ¥14,712 | |
A | 15400025 | 8.8 mmから10.5 mm | 0.27 " | 11.0RER | 5.5 mm | 100 | 100 | ¥14,712 | |
A | 15400026 | 9.1 mmから10.8 mm | 0.27 " | 11.3RER | 5.5 mm | 100 | 100 | ¥15,207 | |
A | 15400028 | 9.5 mmから11.5 mm | 0.27 " | 12.0RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ¥35,545 | |
A | 15400027 | 9.6 mmから11.3 mm | 0.27 " | 11.8RER | 5.5 mm | 100 | 100 | ¥35,545 | |
A | 15400029 | 9.8 mmから11.8 mm | 0.27 " | 12.3RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ¥15,207 | |
A | 15400030 | 10.3 mmから12.3 mm | 0.27 " | 12.8RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ¥35,545 | |
A | 15400031 | 10.6 mmから12.6 mm | 0.27 " | 13.3RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ¥15,640 | |
A | 15400032 | 11.1 mmから13.1 mm | 0.27 " | 13.8RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ¥15,640 | |
A | 15400033 | 11.3 mmから13.3 mm | 0.27 " | 14.0RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ¥15,640 | |
A | 15400034 | 11.8 mmから13.8 mm | 0.27 " | 14.5RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ¥15,640 | |
A | 15400035 | 12.3 mmから14.3 mm | 0.27 " | 15.0RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ¥35,854 | |
A | 15400036 | 12.8 mmから14.8 mm | 0.27 " | 15.5RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ¥35,854 | |
A | 15400037 | 13.1 mmから15.3 mm | 0.27 " | 16.0RER | 7 mm | 100 | 100 | ¥35,854 | |
A | 15400038 | 13.2 mmから15.8 mm | 0.27 " | 16.5RER | 8 mm | 100 | 100 | ¥16,072 | |
A | 15400039 | 13.9 mmから16.1 mm | 0.27 " | 16.8RER | 7 mm | 100 | 100 | ¥35,854 | |
A | 15400040 | 14.6 mmから16.8 mm | 0.27 " | 17.5RER | 7 mm | 100 | 100 | ¥16,072 |
154シリーズ1インサート付きイヤークランプ
インサート付きのホースクランプ(Oetiker 154シリーズステンレス鋼の片耳クランプなど)は、従来のクランプと比較して、より安全な保持が必要なホースをクランプするのに理想的です。 これらのシングルイヤークランプは、クランプの周囲でほぼ均一な圧縮を保証する薄壁のインサートリングを備えており、軟質または硬質のゴムやプラスチックを含む用途に適しています。 これらのクランプの耳のくぼみまたはくぼみは、クランプ力を増加させて、よりしっかりと保持します。
クランプを簡単に閉じるための機械的インターロックが組み込まれており、スポット溶接クランプよりも優れた耐食性を提供します。 さらに、これらのクランプはステンレス鋼でできているため、腐食やスケーリングに耐えることができます。 それらは、腐食性要素、特に塩水への暴露を伴う食品加工や商業漁業などの用途に役立ちます。 インサートのないモデル(Oetiker153シリーズシングルイヤークランプ)もご利用いただけます Raptor Supplies.
あなたが使用します
Oetiker 154シリーズシングルイヤークランプは、ゴムホース、プラスチックチューブ、電気ケーブル、溶接ホースでの使用に最適です。
動作メカニズム
Oetiker 154シリーズシングルイヤークランプをどのように使用しますか?
- Oetiker 154シリーズシングルイヤークランプには、突出した耳が付いた金属バンドがあり、ホースの周りのリングを締めるために側面が一緒に強制されます。
- 接続するホースに金属バンドを取り付けます。 これを先に行わないと、ホースを取り付けた後にホースの反対側からクランプを導入することができなくなります。
- クランプがオンの場合、ホースはパイプまたはパイプフィッティングを通過します。
- クランプを固定した後にぴったりとフィットし、隙間がないようにするには、ホースの内径がパイプの外径に近い必要があります。
- 専用のペンチを使用することにより、イヤークランプが取り付けられたホースの周りを締め、側面を一緒に押し付けます。
- はさみは、耳と平行に保持することでクランプを閉じる標準スタイルと、耳に対して垂直に保持することでクランプを閉じるサイドジョースタイルで利用できます。 サイドジョーペンチは、従来のペンチでは届きにくい狭いスペースにアクセスするために使用できます。
- OetikerクランプをXNUMX回の工具ストロークで圧着することが重要です。 さらに圧着購入に進む、クランプが破損する場合があります。
特徴
- Oetiker 154 シリーズ シングル イヤー クランプには、取り付け時に効果的で強力なオールラウンド シールを提供する事前成形インサートが付属しています。
- これらのイヤークランプは、ホース上で閉じたままにするための機械的インターロックと統合されています。
- それらは均一な圧縮を発揮するための単一の耳を持っています。
- 可動部品のない一体型設計が特徴で、改ざん防止動作と堅牢で安全な接続を実現します。
- Oetiker 154シリーズシングルイヤークランプは、ホースへの損傷のリスクを低減するために、表面技術で処理されたエッジを備えています。
- これらのクランプは小径 (3.3 mm) に最適で、迅速かつ簡単な組み立てが可能です。
- 適切に閉じられた証拠となる目に見える変形が特徴です。
対応アクセサリー
- HMK 01手動プライヤー:これらの手動プライヤーは、Oetiker 154シリーズの調整可能なクランプと組み合わせて使用され、操作用のストレートクランプジョーを備えています。
- HO 2000/3000 ME空気圧式イヤークランプペンチ:これらの空気圧式イヤークランプシステムにより、Oetiker154シリーズイヤークランプを均一に取り付けることができます。 これらのペンチは、クランプの耳を圧着し、ホースの周りでクランプを締めるための最適な閉鎖力を提供します。 2000/3000Nの圧搾力に適しています。
- CP 01コードレスクランプペンチ:これらのコードレスクランプペンチは、クランプの組み立て中に自由に動くことができる軽量で人間工学に基づいた設計になっています。 それらは、あらゆる場所で無制限の操作を提供します。
規格と承認
Oetiker 154シリーズシングルイヤークランプは、耐食性と耐久性に関するDIN ENISO9227国際規格に従って製造されています。 また、環境衛生と欠陥のない操作を保証するためのISO 9001:2015およびIATF 16949:2016規格にも適合しています。
インストール
- Oetiker 154シリーズシングルイヤークランプは、専用のペンチを使用して、取り付けられたホースの周りに締めることができます。これにより、側面が押し込まれます。
- Oetikerクランプは、XNUMX回の工具ストロークでのみ圧着する必要があります。 ユーザーがさらに力を加えると、クランプが損傷する可能性があります。
よくある質問
ユーザーは自分のニーズに最適な Oetiker イヤークランプをどのように選択すればよいでしょうか?
お客様は、用途に応じて必要なイヤークランプの種類を決定することが重要です。
- 一般に、シングル イヤー クランプはホースとクランプの直径が一定である熱的に安定した環境で使用されますが、ダブル イヤー クランプは温度変化によりホースの直径が変動 (増加または減少) する可能性がある環境に最適です。
- また、ユーザーは構造に基づいてイヤークランプを選択する必要があります。 これらのイヤークランプは、亜鉛メッキまたはステンレス鋼構造のバリエーションで利用できます。 亜鉛メッキ鋼製イヤークランプは、ステンレス鋼製イヤークランプよりも耐食性がわずかに低くなっています。
- 正しいサイズのイヤークランプを選択するには、使用するホースの外径を測定し、測定されたホース直径がクランプ範囲の中央にあるクランプを選択する必要があります。
ホースクランプを適切に配置する方法は?
ホース クランプにはさまざまな形状、スタイル、サイズがあります。 ただし、そのほとんどは、ホース、チューブ、またはパイプ継手に適切に取り付けるために同じプロセスに従います。 ホースが嵌合部分にしっかりと押し付けられると、ホース クランプはホースの端に向かって配置され、クランプとホースの端の間に約 1/4 インチのスペースができます。
Oetikerクランプを再利用できますか?
ユニバーサルクランプやスクリュークランプなどのOetikerクランプの選択されたモデルは、クランプを必要としないホースから取り外した後、再利用できます。
イヤークランプとスクリュークランプの違いは何ですか?
スクリュークランプには、ドライバーを使用してホースの周りに締めるための内部スクリュー、ブリッジ、およびDナットがあります。 イヤークランプは、シングル/ダブルイヤー構成を使用して、一定のジョー力でホースを圧着します。
Oetikerクランプの種類は何ですか Raptor Supplies 売る?
Raptor Supplies Oetikerを含む広範なカタログを提供しています 耳, スクリュー, 無段階の耳, 無段階ネジ & ウォームギア クランプ。 また、Oetikerのストラップ、クランプ、リング、コネクタ、組み立ておよび分解ツールなどのアクセサリも販売しています。
片耳ホースクランプにメンテナンス要件はありますか?
片耳ホースクランプは特別なメンテナンスを必要としません。 ただし、確実なシールを維持するために、摩耗や腐食の兆候がないか定期的に検査し、必要に応じて交換することが重要です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てエプロン
- 電気使用ポイント給湯器
- 取り付けられたリニアベアリング
- ウィグラーとウィグラーセット
- 人事リフト
- 研磨バンドとロール
- プーラーとセパレーター
- 減速機
- テンショナーとタイトナー
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- BRADY 熱転写プリンターラベル
- TOUGH GUY 炉ボイラーブラシ
- MUELLER INDUSTRIES パイプニップル2インチ鋼
- ARLINGTON INDUSTRIES サイディングボックスキット、プラスチック
- MORSE DRUM 可変周波数ドライブ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、8-36Unfに移動
- APOLLO VALVES 41-510シリーズティーハンドルダブルオスおよびメス六角ショルダーエアコック
- MASTER LOCK S1117 ロックアウトツールボックス
- SANDUSKY LEE バリューラインフロア収納キャビネット
- NIBCO チューブナット