入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | イヤークランプ |
バンド素材 | ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400 |
バンド幅 | 0.27 " |
耳の幅 | 5 mm |
材料 | ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400 |
パックサイズ | 100 |
サイズ範囲 | 7.5 mmから9 mm |
サイズ参照 | 09.5RER |
タイプ | 1耳 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 4.32 |
原産国 | US |
モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | サイズ参照 | 耳の幅 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15400010 | 2.5 mmから2.9 mm | 0.27 " | 03.3RER | 1.4 mm | 100 | 100 | ¥47,600 | |
15400011 | 2.7 mmから3.1 mm | 0.27 " | 03.5RER | 1.4 mm | 100 | 100 | ¥16,072 | |
15400012 | 2.9 mmから3.7 mm | 0.27 " | 04.1RER | 2.5 mm | 100 | 100 | ¥43,272 | |
15400063 | 3.3 mmから4.2 mm | 0.27 " | 04.6RER | 3 mm | 100 | 100 | ¥37,770 | |
15400013 | 3.7 mmから4.7 mm | 0.27 " | 05.1RER | 3.2 mm | 100 | 100 | ¥32,145 | |
15400064 | 4.2 mmから5.2 mm | 0.27 " | 05.6RER | 3.2 mm | 100 | 100 | ¥36,781 | |
15400014 | 4.7 mmから5.7 mm | 0.27 " | 06.1RER | 3.2 mm | 100 | 100 | ¥35,854 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。