DAYTON ドラフトブースターモーター
形式 | モデル | 回転 | 全負荷アンペア | HP | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 電圧 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1D093 | CCW | 1.3/0.65 | 1/30 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 115/230 | 60 | ¥31,141 | |
B | 1D094 | CCW | 2.2/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 115/230 | 60 | ¥32,100 | |
A | 3M895 | CW | 1.7 | 1/25 | 3001-3600 | 5 / 16 " | 1 5 / 16 " | 115 | 60 | ¥32,495 | |
B | 1D092 | CW | 2.2/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 115/230 | 60 | ¥33,840 | |
B | 1D091 | CW | 1.1/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 208-230 | 60 | ¥34,807 | |
C | 1D089 | CW / CCW | 0.6 | 1/9 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 230 | 50/60 | ¥49,890 |
ドラフトブースターモーター
Dayton ドラフトブースターモーターは、ガス炉内のドラフトインデューサーファンに電力を供給し、ガス炉加熱システムの損傷したドラフトブースターモーターを交換するために使用されます。 これらは、モーターの加熱部分を冷却するためのオープンエアオーバーエンクロージャを備えており、回転摩擦を低くするためにボールベアリングと統合されています。 これらのモーターは最大 3200 rpm の速度を実現し、1/30、1/25、1/15、および 1/9 馬力のバリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルフィルターレンチ
- ワイヤー端子台
- チャートレスデジタルレコーダーアクセサリ
- PIRモーションセンサー
- ロッドおよびピストンシールキット
- 遮断弁
- 検査および取得ツール
- 書籍および書籍用品
- 空気圧システムコンポーネント
- はかりとはかり付属品
- SHARKBITE オスレデューシングアダプター
- LIQUATITE 液密で柔軟な非金属製コンジット
- AIR HANDLER エアフィルターパッド保持枠
- STANLEY コンビネーションレンチ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5-44 Unf Lh
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 2-6 Unc
- EATON ハンドルヨーク
- SANDUSKY LEE 棚ユニット
- MORSE CUTTING TOOLS ストレートフルートタップ 2094M ストレートフルートタップシリーズ