LIQUATITE 液密非金属フレキシブルコンジット
形式 | モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NM-10x50 グレイ | 2" | 3 / 8 " | 0.484 " | 0.69 " | ¥9,792 | |
A | NM-11x50 グレイ | 3.25 " | 1 / 2 " | 0.622 " | 0.82 " | ¥10,423 | |
A | NM-12x50 グレイ | 4.25 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 1.03 " | ¥14,462 | |
A | NM-13x50 グレイ | 6.5 " | 1" | 1.041 " | 1.29 " | ¥22,329 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハイベイ蛍光灯器具
- マッドフラップとガード
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- フックとピック
- ワイヤレスプッシュボタン
- キャビネット
- ろ過
- アーク溶接機とプラズマカッター
- サンドペーパー
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- CS JOHNSON ハンドクリンプスタッド
- GENOVA アダプタ
- SPEEDAIRE 複動式エアシリンダ、内径1.25インチ
- ELECTROMARK 注意タグ、カードストック、5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- DIXON 油圧ホース継手
- EATON E22シリーズ 押ボタン照明
- MARTIN SPROCKET ダブルシングルテーパーブシュ付A形ローラチェーンスプロケット チェーン番号100
- ENERPAC サービスキット
- DAYTON 警備員