入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟な非金属製液体タイトコンジット |
曲げ半径 | 3.25 " |
色 | グレー |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
コア材質 | 硬質PVC |
内部径 | 0.622 " |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 50ft。 |
外径 | 0.82 " |
温度。 範囲 | -4度から176度 |
船の重量(kg) | 3.04 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 46.48 |
HSコード | 3917390002 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NM-10x50 グレイ | 2" | 3 / 8 " | 0.484 " | 0.69 " | ¥9,792 | |
NM-12x50 グレイ | 4.25 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 1.03 " | ¥14,462 | |
NM-13x50 グレイ | 6.5 " | 1" | 1.041 " | 1.29 " | ¥22,329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。