タイプLAFG抗菌食品グレードの導管
耐久性を高めるための新しく改良された青色のPVCジャケット。 リステリア、大腸菌、サルモネラ菌などの食品加工微生物の増加と増殖を抑制する抗菌ジャケット添加剤。 NSF / ANSI 169特殊用途食品機器、NSF51/61およびFDACFR21は、スムーズな外部洗浄が認定されています。
65年以上の経験を持つLiquatite(Electri-Flex Companyのブランド)は、防衛、データセンター、建設、食品加工、製薬、ヘルスケア、電力、石油およびガスの用途に理想的な幅広い電気および液密コンジットを提供します。 続きを読む
耐食鋼のスパイラル巻きストリップと耐久性のあるPVCジャケットで作られた柔軟な内部コアを備えています。 動き、振動、曲げが必要な設置時にワイヤーとケーブルを保護するために使用されます。 摂氏-20度から80度の範囲の温度で作業します
高い衝撃力と押しつぶし力に耐えるらせん形状のUL認定およびCSA認定のコンジット。 重要な回路を電磁干渉から保護するために使用されます
Liquatite Electri-Flexカタログには、ジャケット付きおよびジャケットなしの金属製フレキシブルコンジット、非金属製PVCコンジット、シールド付きコンジット、および非金属製Corrlokナイロン製コルゲートコンジットシステムが含まれています。 UL&CSA認定 リカタイトフレキシブルコンジット タイトなスポット曲げ、連続的な屈曲、および耐油性および紫外線耐性が特徴です。 これらの導管は難燃性、自己消火性があり、軽量です。 ブランドの 金属製のフレキシブルコンジット 重要な回路を電磁干渉から保護し、密閉された電源ケーブルからの電磁干渉の放射を防ぐのに最適です。
LiquatiteのMPNは、同等のSouthwireCompanyモデル番号への個々の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合他社のアイテムを探している場合は、 Raptor Supplies 同等のLiquatite製品が利用可能です。 また、モデル番号の下5桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。
リカタイトコンジットは、1-1/2から4インチの範囲のサイズで利用できます。 これらの液密で金属製のフレキシブルコンジットはサイズが小さく、出荷中に一部の製品が損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、航空貨物ではなく、宅配便で配送されます。
電気通信、再生可能エネルギー、航空宇宙用途における電気機器またはコンポーネント アセンブリの個別のコンソールを相互接続するために使用されます。 特長は複合、均質、難燃性です。...続きを見る
耐久性を高めるための新しく改良された青色のPVCジャケット。 リステリア、大腸菌、サルモネラ菌などの食品加工微生物の増加と増殖を抑制する抗菌ジャケット添加剤。 NSF / ANSI 169特殊用途食品機器、NSF51/61およびFDACFR21は、スムーズな外部洗浄が認定されています。
NECの仕様によると、53本のワイヤの最大充填量はコンジット内のスペースの2%です。 31本のワイヤーの場合は3%であり、40本以上のワイヤーの場合、最大充填量はコンジットの使用可能なスペースの合計のXNUMX%である必要があります。
これらは、回路ワイヤが表面に取り付けられている、露出している、または埋め込まれているため、湿気や損傷から保護する必要がある場合に使用する必要があります。