LIQUATITE EFタイプ、液密フレキシブルコンジット
形式 | モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | コア材質 | 内部径 | 長さ | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EF-15x150 グレイ | 4.5 " | 1.5 " | 耐食性軟鋼 | 1.575 " | 150ft。 | 1.865 " | -4度から176度F | ¥210,719 | |
A | EF-16x100 グレイ | 5.5 " | 2" | 経済性、耐食性の柔軟な鋼 | 2.02 " | 100ft。 | 2.34 " | -4度から176度 | ¥148,567 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 消火ホースと消火栓アダプター
- 組織学
- カーボンフィルター
- チャックキーとホルダー
- 難燃エプロン
- ほうきブラシとちりとり
- 手のこぎりとのこぎり
- ブッシング
- ドック機器
- マウントと振動制御
- SQUARE D 手動モータースイッチの切り替え
- DAYTON 農業排気ファン
- WIEGMANN 金属筐体
- DIXON ディン溶接男性
- COOPER B-LINE W6シリーズコンジットクランプ
- MARTIN SPROCKET 機械加工ドラムプーリー、MXT35 ブッシュ
- REELCRAFT ハンドル
- FILLRITE シャフトシールキット
- SMC VALVES IFシリーズ デジタルフロースイッチ
- SMC VALVES エンドプレート