LIQUATITE EF-15x150 GRY コンジット液密 1 1/2 インチ 150 フィート
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟な液密コンジット |
曲げ半径 | 4.5 " |
色 | グレー |
コンジットサイズ | 1.5 " |
コア材質 | 耐食性軟鋼 |
内部径 | 1.575 " |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 150ft。 |
外径 | 1.865 " |
温度。 範囲 | -4度から176度F |
船の重量(kg) | 52.65 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8307106000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | コア材質 | 内部径 | 長さ | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF-16x100 グレイ | 5.5 " | 2" | 経済性、耐食性の柔軟な鋼 | 2.02 " | 100ft。 | 2.34 " | -4度から176度 | ¥148,567 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。