LIQUATITE エクストラフレックスメタルフレキシブルコンジット
形式 | モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | 内部径 | 長さ | 材料 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABR-10x50 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 50ft。 | アルミニウム | 0.61 " | ¥16,866 | |
B | BR-10×50 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 50ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 0.61 " | ¥15,480 | |
B | BR-10×100 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 100ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 0.61 " | ¥30,857 | |
A | ABR-10x100 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 100ft。 | アルミニウム | 0.61 " | ¥28,362 | |
A | ABR-11x50 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 50ft。 | アルミニウム | 0.92 " | ¥16,874 | |
B | BR-11×50 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 50ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 0.92 " | ¥19,193 | |
B | BR-11×100 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 100ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 0.92 " | ¥38,551 | |
A | ABR-11x100 | 3" | 1 / 2 " | - | 100ft。 | アルミニウム | - | ¥32,178 | |
B | BR-12×50 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1.105 " | ¥26,099 | |
B | BR-12×100 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 100ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1.105 " | ¥50,815 | |
A | ABR-12x50 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft。 | アルミニウム | 1.105 " | ¥21,789 | |
A | ABR-12x100 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 100ft。 | アルミニウム | 1.105 " | ¥43,745 | |
B | BR-13×50 | 5" | 1" | 1.000 " | 50ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1.38 " | ¥48,828 | |
A | ABR-13x50 | 5" | 1" | 1.000 " | 50ft。 | アルミニウム | 1.38 " | ¥40,625 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フラスコ
- ツールチェストとサイドキャビネット
- ツイストロックレセプタクル
- Oリングキット
- スペクトラムアナライザアクセサリ
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- パンプス
- コンピュータ用品とメディア
- モバイルビンカートとワークステーション
- つや消し
- RAE 舗装ステンシル、文字、数字、句読点
- MASTER LOCK 単極ブレーカーロックアウト
- GRAINGER ティグ溶接棒1ポンドチューブ1/8インチ
- 3M FP-301シリーズ、熱収縮薄肉チューブ
- SALSBURY INDUSTRIES レターボックススリム、埋め込み式マウント
- SPEARS VALVES CPVCグローブパターン特殊強化ニードルバルブ
- WESTWARD 油圧メンテナンスセット
- HUMBOLDT 延長ケーブル
- VESTIL 電動高さ調整機能付き TT シリーズ ターンテーブル
- TRI-ARC 耐久性の高いグリップストラットローリングラダー