LIQUATITE ABR-13x50 コンジットメタル 1 インチ
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
アイテム価格 | フレキシブルコンジット |
曲げ半径 | 5" |
コンジットサイズ | 1" |
内部径 | 1.000 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | アルミニウム |
外径 | 1.38 " |
タイプ | 縮小された壁 |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8307106000 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | 内部径 | 長さ | 材料 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12×50 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1.105 " | ¥26,099 | |
BR-13×50 | 5" | 1" | 1.000 " | 50ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1.38 " | ¥48,828 | |
ABR-10x50 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 50ft。 | アルミニウム | 0.61 " | ¥16,866 | |
ABR-11x50 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 50ft。 | アルミニウム | 0.92 " | ¥16,874 | |
ABR-12x50 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft。 | アルミニウム | 1.105 " | ¥21,789 | |
BR-10×100 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 100ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 0.61 " | ¥30,857 | |
BR-11×100 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 100ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 0.92 " | ¥38,551 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。