LIQUATITEフレキシブル非金属コンジット
形式 | モデル | 長さ | 曲げ半径 | 色 | 外径 | 温度。 範囲 | タイプ | コンジットサイズ | コア材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LNM-P 13x50 ORG | 50ft。 | 6" | オレンジ | 1.415 " | -4度から140度 | タイプA構造 | 1" | ナイロンメッシュ | ¥129,982 | |
B | NM-15x50 グレイ | 50ft。 | 9" | グレー | 1.865 " | -4度から176度 | タイプB構造 | 1-1 / 2」 | 硬質PVC | ¥60,209 | |
B | NM-16x50 グレイ | 50ft。 | 11 " | グレー | 2.34 " | -4度から176度 | タイプB構造 | 2" | 硬質PVC | ¥68,896 | |
B | NM-11x100 グレイ | 100ft。 | 3.25 " | グレー | 0.93 " | -4度から176度 | 液密、タイプB構造 | 1 / 2 " | PVC壁に埋め込まれた硬質PVC補強材 | ¥20,115 | |
B | NM-10x100 グレイ | 100ft。 | 2" | グレー | 0.775 " | -4度から176度 | 液密、タイプB構造 | 3 / 8 " | PVC壁に埋め込まれた硬質PVC補強材 | ¥21,122 | |
B | NM-12x100 グレイ | 100ft。 | 4.25 " | グレー | 1.17 " | -4度から176度 | 液密、タイプB構造 | 3 / 4 " | PVC壁に埋め込まれた硬質PVC補強材 | ¥30,453 | |
B | NM-13x100 グレイ | 100ft。 | 6.5 " | グレー | 1.44 " | -4度から176度 | 液密、タイプB構造 | 1" | PVC壁に埋め込まれた硬質PVC補強材 | ¥49,257 | |
A | LNM-P 11x100 ORG | 100ft。 | 3" | オレンジ | 0.91 " | -4度から140度 | タイプA構造 | 1 / 2 " | ナイロンメッシュ | ¥150,095 | |
A | LNM-P 12x100 ORG | 100ft。 | 4" | オレンジ | 1.15 " | -4度から140度 | タイプA構造 | 3 / 4 " | ナイロンメッシュ | ¥206,139 | |
B | NM-14x100 グレイ | 100ft。 | 8" | グレー | 1.63 " | -4から176F | タイプB構造 | 1-1 / 4」 | 硬質PVC | ¥65,898 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ユニット化された不織布ホイール
- センシングプローブ
- 窓のファン
- シュリンクラップフィルム
- フィルターパッド保持枠
- 顔の保護
- 販売
- コードレスツール
- ルーフベンチレーター
- 換気
- WIEGMANN 四角軸流ファン
- DYNALON 一体型スパウト、非通気洗浄ボトル、細口
- BESSEY ストレートスニップ
- APPROVED VENDOR 自動車用サービスコネクタ
- WESTWARD 溶接棒R45
- CH HANSON ポータブルベンチレーター
- BENCHMARK SCIENTIFIC 交換用シーリングリング
- SPEARS VALVES CPVC トゥルー ラグ バタフライ バルブ、ギア オペレーター、ジンク ラグ、Buna-N
- KIMBLE CHASE PTFE ベベルシール入口アダプター
- BOSTON GEAR ピストンロッドシリンダ 丸胴 単動