LIQUATITE LNM-P 12x100 ORG フレキシブル コンジット 3/4 インチ 100 フィート オレンジ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟な非金属製液体タイトコンジット |
曲げ半径 | 4" |
色 | オレンジ |
コンジットサイズ | 3 / 4 " |
コア材質 | ナイロンメッシュ |
内部径 | 0.815 " |
ジャケット素材 | 難燃性PVC |
長さ | 100ft。 |
外径 | 1.15 " |
温度。 範囲 | -4度から140度 |
タイプ | タイプA構造 |
船の重量(kg) | 15.53 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 曲げ半径 | 色 | 外径 | 温度。 範囲 | タイプ | コンジットサイズ | コア材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM-10x100 グレイ | 100ft。 | 2" | グレー | 0.775 " | -4度から176度 | 液密、タイプB構造 | 3 / 8 " | PVC壁に埋め込まれた硬質PVC補強材 | ¥21,122 | |
NM-11x100 グレイ | 100ft。 | 3.25 " | グレー | 0.93 " | -4度から176度 | 液密、タイプB構造 | 1 / 2 " | PVC壁に埋め込まれた硬質PVC補強材 | ¥20,115 | |
NM-12x100 グレイ | 100ft。 | 4.25 " | グレー | 1.17 " | -4度から176度 | 液密、タイプB構造 | 3 / 4 " | PVC壁に埋め込まれた硬質PVC補強材 | ¥30,453 | |
NM-13x100 グレイ | 100ft。 | 6.5 " | グレー | 1.44 " | -4度から176度 | 液密、タイプB構造 | 1" | PVC壁に埋め込まれた硬質PVC補強材 | ¥49,257 | |
NM-14x100 グレイ | 100ft。 | 8" | グレー | 1.63 " | -4から176F | タイプB構造 | 1-1 / 4」 | 硬質PVC | ¥65,898 | |
NM-15x50 グレイ | 50ft。 | 9" | グレー | 1.865 " | -4度から176度 | タイプB構造 | 1-1 / 2」 | 硬質PVC | ¥46,061 | |
NM-16x50 グレイ | 50ft。 | 11 " | グレー | 2.34 " | -4度から176度 | タイプB構造 | 2" | 硬質PVC | ¥68,896 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。