WOODHEAD130128シリーズより線ケーブル
形式 | モデル | ケーブルタイプ | アウタージャケット径 | 温度範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1301280129 | SJOOW、SJOW、SJOW-A | 9.53 mm | -40〜90度C | 見積依頼
|
A | 1301280134 | まあまあ | 14.99 mm | -40〜90度C | 見積依頼
|
A | 1301280136 | まあまあ | 13.21 mm | -40〜105度C | 見積依頼
|
A | 1301280139 | SOOW、SOW | 9.8 mm | -40〜105度C | 見積依頼
|
A | 1301280140 | SOW、SOW-A | 10.41 mm | -40〜105度C | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サインポスト
- 磁気バラスト
- ワックスとクリーナー
- 精密ナットドライバーセット
- ニッケルクロムチューブ
- 空気圧ツール
- ルータ
- 溶接棒とワイヤー
- フレキシブルインペラーポンプ
- 池の通気
- NORTON ABRASIVES 非常に細かい研磨ロール
- RULAND MANUFACTURING モーションコントロールカップリング、MDCDシリーズ
- APPROVED VENDOR ロッドスチール1018、7 / 8インチ
- BRANSON ソリッドトレイ
- TACO ゾーニング制御
- SOUTHWIRE COMPANY Alumaflexシリーズサービスエントランスケーブル
- COOPER B-LINE ユニバーサル垂直ベンドストリンガー
- THOMAS & BETTS 54111 シリーズ ラグ圧縮コネクタ
- MARTIN SPROCKET Cシリーズ テーパーブシュ付 2溝 従来ストックシーブ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4552シリーズ