WOODHEAD 1301280134 高耐久撚線ケーブル、タイプ SOOW、12 AWG、3 心、76.20m、黄色
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブル長 | 76.2m |
ケーブルタイプ | まあまあ |
断熱材 | EPゴム |
アウタージャケット径 | 14.99 mm |
温度範囲 | -40〜90度C |
ワイヤサイズ(AWG) | 12 |
原産国 | US |
モデル | ケーブルタイプ | アウタージャケット径 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1301280129 | SJOOW、SJOW、SJOW-A | 9.53 mm | -40〜90度C | - | 見積依頼
|
1301280140 | SOW、SOW-A | 10.41 mm | -40〜105度C | - | 見積依頼
|
1301280139 | SOOW、SOW | 9.8 mm | -40〜105度C | - | 見積依頼
|
1301280136 | まあまあ | 13.21 mm | -40〜105度C | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。