RULAND MANUFACTURING モーションコントロールカップリング、MDCD シリーズ
形式 | モデル | 外径 | ボア径 | クリアランス径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 形式 | トルク | ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDCD19-6-6-A | 19.10 mm | 6 x 6 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥27,236 | |
A | MDCD19-6-4-A | 19.10 mm | 6 x 4 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥23,727 | |
A | MDCD19-8-6-A | 19.10 mm | 8 x 6 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥25,170 | |
A | MDCD19-5-5-A | 19.10 mm | 5 x 5 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥25,170 | |
A | MDCD19-5-4-A | 19.10 mm | 5 x 4 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥23,727 | |
A | MDCD19-6-5-A | 19.10 mm | 6 x 5 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥25,170 | |
A | MDCD19-8-5-A | 19.10 mm | 8 x 5 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥25,170 | |
A | MDCD19-8-8-A | 19.10 mm | 8 x 8 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥25,170 | |
A | MDCD19-4-4-A | 19.10 mm | 4 x 4 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥25,170 | |
A | MDCD25-8-6-A | 25.4 mm | 8 x 6 mm | 25.40 mm | 34.9 mm | M3mm | ダブルディスククランプ | 50インチポンド | 0.011 | ¥27,928 | |
A | MDCD25-6-6-A | 25.4 mm | 6 x 6 mm | 25.40 mm | 34.9 mm | M3mm | ダブルディスククランプ | 50インチポンド | 0.011 | ¥27,928 | |
A | MDCD25-12-6-A | 25.4 mm | 12 x 6 mm | 25.40 mm | 34.9 mm | M3mm | ダブルディスククランプ | 50インチポンド | 0.011 | ¥27,928 | |
A | MDCD25-12-10-A | 25.4 mm | 12 x 10 mm | 25.40 mm | 34.9 mm | M3mm | ダブルディスククランプ | 50インチポンド | 0.011 | ¥26,326 | |
A | MDCD25-12-12-A | 25.4 mm | 12 x 12 mm | 25.40 mm | 34.9 mm | M3mm | ダブルディスククランプ | 50インチポンド | 0.011 | ¥27,928 | |
A | MDCD25-10-6-A | 25.4 mm | 10 x 6 mm | 25.40 mm | 34.9 mm | M3mm | ダブルディスククランプ | 50インチポンド | 0.011 | ¥27,928 | |
B | MDCS25-10-6-A | 25.4 mm | 10のミリメートル×6ミリメートル | 25.4 | 26.2 | M3 | シングルビームクランプ | 50 | 0.011 | ¥22,939 | |
A | MDCD25-12-8-A | 25.4 mm | 12 x 8 mm | 25.40 mm | 34.9 mm | M3mm | ダブルディスククランプ | 50インチポンド | 0.011 | ¥27,928 | |
A | MDCD25-10-10-A | 25.4 mm | 10 x 10 mm | 25.40 mm | 34.9 mm | M3mm | ダブルディスククランプ | 50インチポンド | 0.011 | ¥27,928 | |
A | MDCD25-10-8-A | 25.4 mm | 10 x 8 mm | 25.40 mm | 34.9 mm | M3mm | ダブルディスククランプ | 50インチポンド | 0.011 | ¥27,928 | |
A | MDCD25-8-8-A | 25.4 mm | 8 x 8 mm | 25.40 mm | 34.9 mm | M3mm | ダブルディスククランプ | 50インチポンド | 0.011 | ¥27,928 | |
A | MDCD41-20-12-A | 41.30 mm | 20 x 12 mm | 41.30 mm | 55 mm | M4mm | ダブルディスククランプ | 180インチポンド | 0.002 | ¥34,297 | |
A | MDCD41-16-10-A | 41.30 mm | 16 x 10 mm | 41.30 mm | 55 mm | M4mm | ダブルディスククランプ | 180インチポンド | 0.002 | ¥34,297 | |
A | MDCD41-16-12-A | 41.30 mm | 16 x 12 mm | 41.30 mm | 55 mm | M4mm | ダブルディスククランプ | 180インチポンド | 0.002 | ¥34,297 | |
A | MDCD41-12-12-A | 41.30 mm | 12 x 12 mm | 41.30 mm | 55 mm | M4mm | ダブルディスククランプ | 180インチポンド | 0.002 | ¥34,297 | |
A | MDCD41-20-10-A | 41.30 mm | 20 x 10 mm | 41.30 mm | 55 mm | M4mm | ダブルディスククランプ | 180インチポンド | 0.002 | ¥34,297 | |
A | MDCD41-14-10-A | 41.30 mm | 14 x 10 mm | 41.30 mm | 55 mm | M4mm | ダブルディスククランプ | 180インチポンド | 0.002 | ¥34,297 | |
A | MDCD41-12-10-A | 41.30 mm | 12 x 10 mm | 41.30 mm | 55 mm | M4mm | ダブルディスククランプ | 180インチポンド | 0.002 | ¥34,297 | |
A | MDCD41-14-12-A | 41.30 mm | 14 x 12 mm | 41.30 mm | 55 mm | M4mm | ダブルディスククランプ | 180インチポンド | 0.002 | ¥34,297 | |
A | MDCD41-16-14-A | 41.30 mm | 16 x 14 mm | 41.30 mm | 55 mm | M4mm | ダブルディスククランプ | 180インチポンド | 0.002 | ¥34,297 | |
A | MDCD41-16-16-A | 41.30 mm | 16 x 16 mm | 41.30 mm | 55 mm | M4mm | ダブルディスククランプ | 180インチポンド | 0.002 | ¥34,297 | |
A | MDCD41-20-14-A | 41.30 mm | 20 x 14 mm | 41.30 mm | 55 mm | M4mm | ダブルディスククランプ | 180インチポンド | 0.002 | ¥34,297 | |
A | MDCD41-20-16-A | 41.30 mm | 20 x 16 mm | 41.30 mm | 55 mm | M4mm | ダブルディスククランプ | 180インチポンド | 0.002 | ¥34,297 | |
A | MDCD41-14-14-A | 41.30 mm | 14 x 14 mm | 41.30 mm | 55 mm | M4mm | ダブルディスククランプ | 180インチポンド | 0.002 | ¥34,297 |
モーションコントロールカップリング、MDCDシリーズ
Ruland Manufacturing MDCD シリーズ モーション コントロール カップリングは、最大 2 度の位置ずれを除去するように設計されたアルミニウム製のシャフト カップリングです。 バランスの取れた一体型設計により、高速時の振動が低減され、バックラッシュがゼロになり、傷を付けることなくシャフトに簡単にフィットします。 中央のダブルディスクメカニズムは、2 つのアルマイト処理アルミニウムハブ、2 セットの薄いステンレス鋼の皿バネ、およびミスアライメントに対応するセンタースペーサーで構成されています。 これらはキャップ スクリューによって所定の位置に保持され、振動を減衰するために中央にらせん状のスロットがあります。 1、25、50、100 インチポンドのトルク定格で利用できる、幅広いワンピース モーション コントロール カップリングからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スエージングマシン
- 耐火花ブロワー
- ベルトドライブブロワーアクセサリー
- 空気圧コントローラー
- 明確な目的のモーター
- 空気圧ホース
- ヘッド保護
- ソーラーパネルとアクセサリー
- バイブレーター
- 舗装の品質
- SCHNEIDER ELECTRIC ブランクレジェンドプレート、スクエア
- NIBCO カップリング
- ALPHA FITTINGS プッシュ接続継手キット、NPT
- WESTWARD 交換用フックジョー
- B & P MANUFACTURING リベレーターハンドトラックブレーキケーブルハンドル
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 産業用 3 ウェイ水平方向ダイバータ ボール バルブ、BSP ねじ付き、EPDM、メートル法
- Cementex USA フィーチャー シリーズ、40 Cal. コートとパンツのバックパック キット
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、ツーピース・スプリット・スチール・リジッド・シャフト・カップリング
- ICE-O-MATIC フロアマウントキット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XDJS 一減速減速機