入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
ボア径 | 6 x 6 mm |
クリアランス径 | 25.40 mm |
ディスクの種類 | ステンレス鋼 |
終了 | アルマイト |
ハブ径 | 25.40 mm |
ボアを通る長さ | 17.47 mm |
材料 | アルミニウム |
最大角度のずれ | 2度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/-。012 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.006 |
マックス。 RPM | 10,000 |
最大温度範囲(F) | 200 |
外径 | 25.4 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 34.9 mm |
スクリューサイズ | M3mm |
ねじタイプ | キャップスクリュー |
形式 | ダブルディスククランプ |
トルク | 50インチポンド |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 0.011 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | 外径 | ボア径 | クリアランス径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 形式 | トルク | ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCD19-4-4-A | 19.10 mm | 4 x 4 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥25,170 | |
MDCD19-5-4-A | 19.10 mm | 5 x 4 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥23,727 | |
MDCD19-5-5-A | 19.10 mm | 5 x 5 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥25,170 | |
MDCD19-6-4-A | 19.10 mm | 6 x 4 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥23,727 | |
MDCD19-6-5-A | 19.10 mm | 6 x 5 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥25,170 | |
MDCD19-6-6-A | 19.10 mm | 6 x 6 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥27,236 | |
MDCD19-8-5-A | 19.10 mm | 8 x 5 mm | 19.10 mm | 30.2 mm | M2.5mm | ダブルディスククランプ | 25インチポンド | 0.013 | ¥25,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。