DAYTON サプライベント 11 1/8 インチ
形式 | モデル | モーターHP | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 0.250インチSP | 電動機電圧 | 相 | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | CFM @ 0.375インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D499 | 1 | 2959 | 2804 | 115/230 | 1 | 25 | 24 | 2651 | ¥490,573 | |
A | 7D512 | 1 | 2959 | 2804 | 208-220/440 | 3 | 25 | 24 | 2651 | ¥537,319 | |
A | 7D497 | 1/2 | 2293 | 2100 | 115/230 | 1 | 17.3 | 15.9 | 1899 | ¥459,548 | |
A | 7D496 | 1/3 | 1949 | 1730 | 115/230 | 1 | 14.5 | 12.8 | 1471 | ¥455,986 | |
A | 7D495 | 1/4 | 1722 | 1472 | 115/230 | 1 | 13.1 | 11.4 | 1115 | ¥453,772 | |
A | 7D494 | 1/6 | 1435 | 1106 | 115/230 | 1 | 11.5 | 11.3 | - | ¥460,296 | |
A | 7D493 | 1/6 | 735 | - | 115/230 | 1 | 12.3 | - | - | ¥465,651 | |
A | 7D498 | 3/4 | 2661 | 2485 | 115/230 | 1 | 21 | 20 | 2324 | ¥485,558 | |
A | 7D511 | 3/4 | 2661 | 2485 | 208-220/440 | 3 | 21 | 20 | 2324 | ¥492,995 |
供給ベント11/1インチ
Dayton フィルタ付き遠心換気装置は、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、直径 11-1/8 インチの亜鉛メッキ鋼構造、スチールホイール、ネオプレンアイソレーターを備え、強度と耐久性を高め、振動と騒音を軽減します。 これらの換気装置には、空気中のほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度を柔軟に調整できます。 415 ~ 1090 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらのベルト駆動の供給ベンチレーターの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブタントーチ
- 防火シーラントコーキングとパテ
- コードレスリベッター
- 冷却ベストインサート
- ダクト断熱材
- アクセスバリアと群集管理
- フックリフティングアクセサリーの下
- 安全スイッチ
- ブリアブルガス
- 熱可塑性溶接
- APPROVED VENDOR アダプター、CTS
- MSA ベントバンプキャップ
- MERIT サンディングベルト、1/2"x12"、酸化アルミニウム
- NOTRAX アップタウン138シリーズ、カーペット敷きのエントランスマット
- DIXON Reusabelステム
- ANVIL スチールヨーク付きパイプロール
- SPEARS VALVES PVCクラス160IPS加工フィッティング15度。 エルボ、ガスケットxスピゴット
- SPEARS VALVES CPVC ダクト継手 Wyes、ベル付きソケット
- GRAINGER ゴム足
- VESTIL ERG シリーズ オプティベンチ