DAYTON 7D499供給ベント11/1インチ
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
アイテム価格 | 人工呼吸器を供給する |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1 1 / 2 " |
ベースの長さ | 28 1 / 2 " |
ベース幅 | 28 1 / 2 " |
ベアリングタイプ | スリーブ |
CFM @ 0.125インチSP | 2959 |
CFM @ 0.250インチSP | 2804 |
CFM @ 0.375インチSP | 2651 |
CFM @ 0.500インチSP | 2500 |
CFM @ 0.675インチSP | 2330 |
CFM @ 0.750インチSP | 2142 |
CFM @ 0.875インチSP | 1902 |
CFM @ 1.000インチSP | 1585 |
排出長さ(インチ) | 50 1/2 |
排出幅(インチ) | 13.375 |
ファンRPM | 1090 |
フィルターエリア(平方フィート) | 50 1/2 |
フィルターの高さ(インチ) | 50 1/2 |
フィルターハウジングの深さ(インチ) | 22 |
フィルターハウジングの高さ(インチ) | 50 1/2 |
フィルターハウジングの幅(インチ) | 50 1/2 |
フィルター材料 | アルミ |
フィルター幅(インチ) | 50 1/2 |
住宅の高さ | 30 " |
ハウジングの長さ | 30 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 52 " |
最大BHP | 1.24 |
最大入口温度 | 120°F |
モーターHP | 1 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 115/230 |
取り付け場所 | 壁または屋根 |
必要なフィルターの数 | 1 |
相 | 1 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
シャフト径シーブエンド | 3 / 4 " |
シャフト径ホイールエンド | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 25 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 24 |
タイプ | 遠心ベルトドライブ |
ホイールボア | 3 / 4 " |
ホイール直径 | 11 1 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
船の重量(kg) | 87.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 0.250インチSP | 電動機電圧 | 相 | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | CFM @ 0.375インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D493 | 1/6 | 735 | - | 115/230 | 1 | 12.3 | - | - | ¥465,651 | |
7D494 | 1/6 | 1435 | 1106 | 115/230 | 1 | 11.5 | 11.3 | - | ¥460,296 | |
7D495 | 1/4 | 1722 | 1472 | 115/230 | 1 | 13.1 | 11.4 | 1115 | ¥453,772 | |
7D496 | 1/3 | 1949 | 1730 | 115/230 | 1 | 14.5 | 12.8 | 1471 | ¥455,986 | |
7D497 | 1/2 | 2293 | 2100 | 115/230 | 1 | 17.3 | 15.9 | 1899 | ¥459,548 | |
7D498 | 3/4 | 2661 | 2485 | 115/230 | 1 | 21 | 20 | 2324 | ¥485,558 | |
7D511 | 3/4 | 2661 | 2485 | 208-220/440 | 3 | 21 | 20 | 2324 | ¥492,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。