定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ミルウォーキー バルブ HW-232B 3 バタフライ バルブ ウェーハ サイズ 3 インチ | AE4TFQ 5MPF8

MILWAUKEE VALVE HW-232B3バタフライバルブウェーハサイズ3インチ

在庫あり
アイテム: AE4TFQ モデル:HW-232B 3相互参照:5MPF8

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥46,354 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバタフライバルブ
ボディ材質ダクタイル鋳鉄
ボルトサークル径6"
ディスク素材ニッケルメッキダクタイル鋳鉄
ハンドルタイプレバー
ライナー材料良いです
ラグ径5 / 8-11
最大水圧200のプサイ
ボルト穴の数2
パイプサイズ3"
形式ウエハー
温度。 範囲10〜180度F

発送情報:

船の重量(kg) 4.7
船高(cm)12.45
船の長さ(cm)29.21
船幅(cm)16.26
HSコード8481803030
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲ボディ材質ボルトサークル径ディスク素材ハンドルタイプライナー材料ボルト穴の数パイプサイズ価格
ミルウォーキー バルブ MW222B 8 バタフライ バルブ ウェハー 8 インチ Ci ブナ ライナー | AA9YAQ 1JBL4 MW222B810〜180度F鋳鉄11.75 "ニッケルメッキダクタイル鋳鉄レバー良いです28"¥121,890
ミルウォーキー バルブ MW322B 8 バタフライ バルブ ウェーハ 8 インチ ギア ハンドル | AA9YAT 1JBL8 MW322B810〜180度F鋳鉄11.75 "ニッケルメッキダクタイル鋳鉄レバー良いです28"¥172,972
ミルウォーキー バルブ MW222V 8 バタフライ バルブ ウェハー 8 インチ バイトン ライナー | AA9YBF 1JBR5 MW222V8-20〜300度F鋳鉄11.75 "ニッケルメッキダクタイル鋳鉄レバーバイトン28"¥247,154
ミルウォーキー バルブ MW322V 8 バタフライ バルブ ウェーハ 8 インチ バイトン ギア | AA9YBH 1JBR9 MW322V8-20〜300度F鋳鉄11.75 "ニッケルメッキダクタイル鋳鉄レバーバイトン28"¥308,979
ミルウォーキー バルブ MW-233E 8 バタフライ バルブ ウェーハ パイプ サイズ 8 インチ | AE4TFB 5MPE5 MW-233E 8-30〜250度Fダクタイル鋳鉄11.75 "アルミニウム/ブロンズレバーEPDM28"¥133,056
ミルウォーキー バルブ MW-233E 2 バタフライ バルブ ウェーハ スタイル サイズ 2 インチ | AE4TFC 5MPE6 MW-233E 2-30〜250度Fダクタイル鋳鉄4.75 "アルミニウム/ブロンズレバーEPDM22"¥36,154
ミルウォーキー バルブ MW-233E 2 /12 バタフライ バルブ ウェーハ パイプ サイズ 2 1/2 インチ | AE4TFD5MPE7 MW-233E 2/12-30〜250度Fダクタイル鋳鉄5.5 "アルミニウム/ブロンズレバーEPDM22.5 "¥38,706

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MILWAUKEE VALVE HW-232B3バタフライバルブウェーハサイズ3インチ
¥46,354 /単価