EXAIR エアアンプキット
形式 | モデル | 空気吸入口 | 入口径 | 内部径 | 材料 | 最大dBA | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6243 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | アルミニウム | 83 | 4.06 " | ¥167,522 | |
A | 6244 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | アルミニウム | 84 | 5" | ¥197,506 | |
A | 6234 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | ステンレス鋼 | 84 | 5" | ¥486,013 | |
A | 6233 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | ステンレス鋼 | 83 | 4.06 " | ¥335,214 | |
A | 6241 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | アルミニウム | 81 | 2.88 " | ¥86,345 | |
A | 6231 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | ステンレス鋼 | 81 | 2.88 " | ¥132,848 | |
A | 6230 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | ステンレス鋼 | 78 | 2.22 " | ¥130,509 | |
A | 6240 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | アルミニウム | 78 | 2.22 " | ¥75,953 | |
A | 6242 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | アルミニウム | 82 | 3.25 " | ¥95,478 | |
A | 6232 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | ステンレス鋼 | 82 | 3.25 " | ¥147,630 |
エアアンプキット
Exair エアアンプキットは、空気を循環させ、溶接、部品洗浄、集塵、熱分配用途でヒュームと煙を移動させるように設計されています。 これらのキットには、調整可能なエアアンプ、シムセット、フィルターが含まれています。 出力調整可能なエアアンプは圧縮空気で動作し、内部障害物を防ぐための可動部品がないため、気流を増幅し、騒音レベルを最小限に抑えます。 これらのアンプは、OSHA のノイズおよび圧力要件に準拠しており、設置とメンテナンスが容易なコンパクトな設計が特徴です。 ステンレススチールとアルミニウムのエア アンプ オプションが用意されている、これらのエア アンプ キットの幅広いラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプおよびチューブカッター
- ボールトランスファーテーブル
- 公安ベスト
- オートバイのリフトとプラウジャック
- エクステリアウッドステインとシーラー
- サンディングディスクとベルト
- プロセス監視
- 中括弧と角かっこ
- 水処理
- ワイヤークロス
- 3M 吸入バルブ
- PALMGREN マシンバイス
- PROTO オフセットダブルボックスレンチ、メートル法
- WIRECRAFTERS 織りワイヤーパネル
- WIDIA GT30シリーズ、スパイラルフルートタップ
- GRUVLOK MBV-T-9517 バランシングバルブ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用3方向垂直ボールバルブ、BSPねじ山、FKM、メートル法
- Tico S/PA 防振パッド、厚さ 6mm
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Rスタイル、818サイズ、アルミウォーム減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ BRスタイル 832サイズ アルミウォーム減速機