WIDIA GT30シリーズ、スパイラルフルートタップ
形式 | モデル | ねじの長さ | 終了 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GT30 | 1 1 / 16 " | ticn | 5 | 粗い | 7 5 / 64 " | 4.00 mm | 6HX | 28 mm | ¥132,432 | |
A | GT305050 | 1" | ticn | 4 | UNC | 4.25 " | 10 | 3BX | 0.59 " | ¥25,123 | |
A | GT305051 | 1.25 " | ticn | 4 | UNC | 5.125 " | 8 | 3BX | 0.81 " | ¥40,485 | |
A | GT30 | 1.187 " | ticn | 5 | 粗い | 6 5 / 16 " | 3.00 mm | 6HX | 18 mm | - | 見積依頼
|
A | GT305108 | 1.187 " | ticn | 4 | 粗い | 6 5 / 16 " | 3.00 mm | 6HX | 18 mm | ¥43,435 | |
A | GT30 | 1.375 " | ticn | 5 | 粗い | 7 5 / 64 " | 3.50 mm | 6HX | 22 mm | ¥80,087 | |
A | GT305097 | 5 / 16 " | ticn | 3 | 粗い | 2 13 / 64 " | 0.50 mm | 6HX | 3.5 mm | - | 見積依頼
|
A | GT305036 | 5 / 16 " | ticn | 3 | UNC | 2.125 " | 32 | 3BX | 0.168 " | ¥7,484 | |
A | GT305039 | 7 / 16 " | ticn | 3 | UNC | 2.5 " | 20 | 3BX | 0.255 " | ¥8,240 | |
A | GT305054 | 7 / 16 " | ticn | 3 | UNF | 2.5 " | 28 | 2BX | 0.255 " | ¥5,049 | |
A | GT305055 | 7 / 16 " | ticn | 3 | UNF | 2.5 " | 28 | 3BX | 0.255 " | ¥5,049 | |
A | GT305038 | 7 / 16 " | ticn | 3 | UNC | 2.5 " | 20 | 2BX | 0.255 " | ¥7,968 | |
A | GT305053 | 15 / 32 " | ticn | 3 | UNF | 2.375 " | 32 | 3BX | 0.194 " | ¥8,825 | |
A | GT305073 | 15 / 32 " | ticn | 3 | 粗い | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | - | 見積依頼
|
A | GT305072 | 15 / 32 " | ticn | 3 | 粗い | 2.375 " | 0.80 mm | D7 | 0.194 " | ¥4,460 | |
A | GT305113 | 19 / 32 " | ticn | 4 | 終了 | 3 15 / 16 " | 1.50 mm | 6HX | 11 mm | ¥24,800 | |
A | GT305114 | 19 / 32 " | ticn | 4 | 終了 | 3 15 / 16 " | 1.50 mm | 6HX | 12 mm | ¥35,925 | |
A | GT305102 | 19 / 32 " | ticn | 3 | 粗い | 3 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 10 mm | ¥12,361 | |
A | GT305112 | 19 / 32 " | ticn | 4 | 終了 | 3 15 / 16 " | 1.50 mm | D11 | 9 mm | ¥17,675 | |
A | GT305059 | 23 / 32 " | ticn | 4 | UNF | 3.156 " | 20 | 3BX | 0.323 " | ¥15,159 | |
A | GT305044 | 23 / 32 " | ticn | 4 | UNC | 3.156 " | 14 | 3BX | 0.323 " | ¥16,825 | |
A | GT305035 | 23 / 64 " | ticn | 3 | UNC | 2" | 32 | 3BX | 0.141 " | ¥3,833 | |
A | GT305105 | 25 / 32 " | ticn | 4 | 粗い | 4 21 / 64 " | 2.00 mm | 6HX | 12 mm | ¥24,796 | |
A | GT305104 | 25 / 32 " | ticn | 4 | 粗い | 4 21 / 64 " | 2.00 mm | 6HX | 11 mm | ¥21,126 | |
A | GT305099 | 25 / 64 " | ticn | 3 | 粗い | 2.75 " | 0.80 mm | D7 | 6 mm | ¥4,460 | |
B | GT30 | 25 / 64 " | ブラックオキサイド | 3 | 粗い | 2 13 / 64 " | 1.00 mm | D8 | 6 mm | ¥6,797 | |
A | GT305100 | 25 / 64 " | ticn | 3 | 粗い | 3 9 / 64 " | 1.00 mm | D8 | 6 mm | ¥8,538 | |
A | GT305078 | 29 / 32 " | ticn | 4 | 粗い | 3 13 / 16 " | 2.00 mm | 6HX | 0.48 " | ¥12,975 | |
A | GT305048 | 29 / 32 " | ticn | 4 | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | 3BX | 0.48 " | ¥23,596 | |
A | GT305041 | 31 / 64 " | ticn | 3 | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | 3BX | 0.318 " | ¥9,847 | |
A | GT305040 | 31 / 64 " | ticn | 3 | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | 2BX | 0.318 " | ¥11,190 | |
A | GT305074 | 31 / 64 " | ticn | 3 | 粗い | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | ¥10,225 | |
A | GT305057 | 31 / 64 " | ticn | 3 | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | 3BX | 0.318 " | ¥5,512 | |
A | GT305101 | 33 / 64 " | ticn | 3 | 粗い | 3 35 / 64 " | 1.25 mm | D9 | 8 mm | ¥10,187 | |
A | GT305058 | 37 / 64 " | ticn | 3 | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | 3BX | 0.381 " | ¥12,082 | |
A | GT305042 | 39 / 64 " | ticn | 3 | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | 2BX | 0.381 " | ¥10,008 | |
A | GT305043 | 39 / 64 " | ticn | 3 | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | 3BX | 0.381 " | ¥10,187 | |
A | GT305103 | 45 / 64 " | ticn | 4 | 粗い | 4 21 / 64 " | 1.75 mm | D11 | 9 mm | ¥14,794 | |
A | GT305046 | 49 / 64 " | ticn | 4 | UNC | 3.375 " | 13 | 3BX | 0.367 " | ¥16,003 | |
A | GT305045 | 49 / 64 " | ticn | 4 | UNC | 3.375 " | 13 | 2BX | 0.367 " | ¥15,523 | |
A | GT305060 | 49 / 64 " | ticn | 4 | UNF | 3.375 " | 20 | 3BX | 0.367 " | ¥8,327 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 研磨カットオフおよびチョップホイール
- プラグヒューズボックスカバーユニット
- 油圧ピストンポンプ
- グラスファイバー作業プラットフォーム
- スロープ
- 磁石と磁気ストリップ
- ユーティリティカート
- 冷却ファンとアクセサリ
- 遠心ポンプ
- 工具保持
- HALTEC トラックバルブエクステンション
- APPROVED VENDOR ニップル真ちゅうを閉じる
- CONDOR プラスチック、安全標識、7インチ幅
- PASS AND SEYMOUR 商用スリーウェイトグルスイッチ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティングスナップオンサドル、IPSODxソケット
- MARTIN SPROCKET ボディハンマー ウッドハンドル
- BESTCARE 浴室の流し
- TRACERLINE UV蛍光染料
- EDWARDS MFG デルリン チューブ フォロワー
- LOVEJOY RunRight テンションローラー、プラスチック