WIDIA GT305097 スパイラルフルートタップ M3x0.5 Ticn
アイテム:AA3QME
モデル:GT305097相互参照:11T263
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | GT30 |
材料 | 高速度鋼-E-PM |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 13 / 64 " |
ピッチ | 0.50 mm |
ピッチ直径の制限 | 6HX |
シャンク径 | 3.5 mm |
サイズ | M3 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 5 / 16 " |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.91 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 6.45 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | ねじの長さ | 終了 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT305099 | 25 / 64 " | ticn | 3 | 粗い | 2.75 " | 0.80 mm | D7 | 6 mm | ¥4,460 | |
GT305100 | 25 / 64 " | ticn | 3 | 粗い | 3 9 / 64 " | 1.00 mm | D8 | 6 mm | ¥8,946 | |
GT305101 | 33 / 64 " | ticn | 3 | 粗い | 3 35 / 64 " | 1.25 mm | D9 | 8 mm | ¥10,495 | |
GT305102 | 19 / 32 " | ticn | 3 | 粗い | 3 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 10 mm | ¥12,531 | |
GT305103 | 45 / 64 " | ticn | 4 | 粗い | 4 21 / 64 " | 1.75 mm | D11 | 9 mm | ¥14,998 | |
GT305104 | 25 / 32 " | ticn | 4 | 粗い | 4 21 / 64 " | 2.00 mm | 6HX | 11 mm | ¥21,556 | |
GT305105 | 25 / 32 " | ticn | 4 | 粗い | 4 21 / 64 " | 2.00 mm | 6HX | 12 mm | ¥25,304 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。