入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | GT30 |
材料 | 高速度鋼-E-PM |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
ピッチ | 32 |
ピッチ直径の制限 | 3BX |
シャンク径 | 0.168 " |
サイズ | #8 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 5 / 16 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.91 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 6.45 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | ねじの長さ | 終了 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT305097 | 5 / 16 " | ticn | 3 | 粗い | 2 13 / 64 " | 0.50 mm | 6HX | 3.5 mm | - | 見積依頼
|
GT305099 | 25 / 64 " | ticn | 3 | 粗い | 2.75 " | 0.80 mm | D7 | 6 mm | ¥4,460 | |
GT305100 | 25 / 64 " | ticn | 3 | 粗い | 3 9 / 64 " | 1.00 mm | D8 | 6 mm | ¥8,538 | |
GT305101 | 33 / 64 " | ticn | 3 | 粗い | 3 35 / 64 " | 1.25 mm | D9 | 8 mm | ¥10,187 | |
GT305102 | 19 / 32 " | ticn | 3 | 粗い | 3 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 10 mm | ¥12,361 | |
GT305103 | 45 / 64 " | ticn | 4 | 粗い | 4 21 / 64 " | 1.75 mm | D11 | 9 mm | ¥14,794 | |
GT305104 | 25 / 32 " | ticn | 4 | 粗い | 4 21 / 64 " | 2.00 mm | 6HX | 11 mm | ¥21,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。