入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアアンプキット |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
空気出力量CFM @ 80 psi | 1290 |
増幅率 | 20 |
CFM @ 80 PSI | 21.5 |
放電径 | 2" |
入口径 | 2" |
内部径 | 1.64 " |
材料 | アルミニウム |
最大dBA | 82 |
出力 | 調節可能 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
圧力範囲 | 5から120へのpsi |
温度評価 | 275度F |
船の重量(kg) | 2.54 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8467920090 |
原産国 | US |
モデル | 空気吸入口 | 入口径 | 内部径 | 材料 | 最大dBA | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6243 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | アルミニウム | 83 | 4.06 " | ¥173,901 | |
6244 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | アルミニウム | 84 | 5" | ¥204,996 | |
6233 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | ステンレス鋼 | 83 | 4.06 " | ¥335,214 | |
6234 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | ステンレス鋼 | 84 | 5" | ¥486,013 | |
6240 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | アルミニウム | 78 | 2.22 " | ¥77,609 | |
6230 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | ステンレス鋼 | 78 | 2.22 " | ¥130,509 | |
6241 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | アルミニウム | 81 | 2.88 " | ¥88,293 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。