AURAND KP5EV 空気式スカリファイアー、8 インチの清掃エリア、60 ~ 90 平方フィート/時間の除去率
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
アイテム価格 | エアパワースカリファイヤー |
空気吸入口 | 1 / 2 " |
CFM @全負荷 | 42.0 |
清掃エリア | 8" |
排気 | リア |
ハンドルデザイン | ストレート |
HP | 3/4 |
インレットタイプ | NPT |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
除去率 | 60〜90sq。ft。/ hr。 |
必要な圧力 | 80から100へのpsi |
スイッチタイプ | トリガー |
工具重量 | 9ポンド |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
モデル | 除去率 | 空気吸入口 | CFM @全負荷 | 工具重量 | 清掃エリア | 排気 | ハンドルデザイン | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP5 | 50〜70sq。ft。/ hr。 | 1 / 2 " | 42.0 | 6ポンド | 5" | リア | ストレート | 3/4 | ¥353,183 | |
KP5E | 60〜90sq。ft。/ hr。 | 1 / 2 " | 42.0 | 9ポンド | 8" | リア | ストレート | 3/4 | ¥378,475 | |
KP5V | 50〜70sq。ft。/ hr。 | 1 / 2 " | 42.0 | 6ポンド | 5" | リア | ストレート | 3/4 | ¥374,862 | |
MP6 | 70〜100sq。ft。/ hr。 | 3 / 4 " | CFM 42 | 18ポンド | - | 以下 | Cの形 | 2.5 | ¥420,027 | |
MP6E | 100〜150sq。ft。/ hr。 | 3 / 4 " | 42.0 | 23ポンド | 12 " | 以下 | Dハンドル | 3/4 | ¥462,933 | |
MP6V | 70〜100sq。ft。/ hr。 | 3 / 4 " | 42.0 | 18ポンド | 8" | 以下 | Dハンドル | 3/4 | ¥456,158 | |
MP6EV | 100〜150sq。ft。/ hr。 | 3 / 4 " | 42.0 | 23ポンド | 12 " | 以下 | Dハンドル | 3/4 | ¥532,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。