AURAND KP5 空気式スカリファイアー、5 インチの清掃エリア、50 ~ 70 平方フィート/時間の除去率
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアパワースカリファイヤー |
空気吸入口 | 1 / 2 " |
CFM @全負荷 | 42.0 |
清掃エリア | 5" |
排気 | リア |
ハンドルデザイン | ストレート |
HP | 3/4 |
インレットタイプ | NPT |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
除去率 | 50〜70sq。ft。/ hr。 |
必要な圧力 | 80から100へのpsi |
スイッチタイプ | トリガー |
工具重量 | 6ポンド |
船の重量(kg) | 3.75 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
A. Aurand は、硬い表面から蓄積物を除去するための空気圧式および電動式のスカリファイアーを提供しています。 電気スカリファイアーは、長時間の使用が必要な用途に最適です。 これらのスカリファイアーはコード付きで、準備面での操作が簡単です。
モデル | 除去率 | 空気吸入口 | CFM @全負荷 | 工具重量 | 清掃エリア | 排気 | ハンドルデザイン | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP5E | 60〜90sq。ft。/ hr。 | 1 / 2 " | 42.0 | 9ポンド | 8" | リア | ストレート | 3/4 | ¥378,475 | |
KP5V | 50〜70sq。ft。/ hr。 | 1 / 2 " | 42.0 | 6ポンド | 5" | リア | ストレート | 3/4 | ¥374,862 | |
KP5EV | 60〜90sq。ft。/ hr。 | 1 / 2 " | 42.0 | 9ポンド | 8" | リア | ストレート | 3/4 | ¥404,219 | |
MP6 | 70〜100sq。ft。/ hr。 | 3 / 4 " | CFM 42 | 18ポンド | - | 以下 | Cの形 | 2.5 | ¥420,027 | |
MP6E | 100〜150sq。ft。/ hr。 | 3 / 4 " | 42.0 | 23ポンド | 12 " | 以下 | Dハンドル | 3/4 | ¥462,933 | |
MP6V | 70〜100sq。ft。/ hr。 | 3 / 4 " | 42.0 | 18ポンド | 8" | 以下 | Dハンドル | 3/4 | ¥456,158 | |
MP6EV | 100〜150sq。ft。/ hr。 | 3 / 4 " | 42.0 | 23ポンド | 12 " | 以下 | Dハンドル | 3/4 | ¥532,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。