AURAND MP6 空気式スカリファイアー、8 インチのクリーニング エリア、3/4 インチの入口サイズ、D ハンドル
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアパワースカリファイヤー |
空気吸入口 | 3 / 4 " |
空気入口の性別 | 女性 |
申し込み | 重作業や床作業に適した大型ツール |
CFM @全負荷 | CFM 42 |
清掃エリア | 8" |
切断幅 | 8" |
デューティ | ヘビー |
排気 | 以下 |
ハンドルデザイン | Dハンドル |
HP | 2.5 |
含まれています | ギア潤滑剤 |
ロッキング | ロックなし |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
除去率 | 70〜100sq。ft。/ hr。 |
必要な圧力 | 80から100へのpsi |
速度設定 | 変数 |
スイッチタイプ | トリガー |
工具重量 | 18ポンド |
船の重量(kg) | 9.81 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | US |
Aurand MP6 空気動力犠牲処理機は、スチール、アスファルト、コンクリートの表面から錆、塗料、接着剤を除去するのに適しています。 この頑丈な表面処理ツールは、梁、桁、大型パイプ、バルブ、タンク、石油プラットフォーム、はしけや船の甲板、船舶用曳航装置、橋梁での作業用に設計されています。 さらに、プール、擁壁、駐車場の境界線、セメントの飛び散りなどの構造物も、この空気スカーファイヤーを使用して洗浄/処理できます。
Aurand MP6 空気動力犠牲祭機は、圧縮空気を使用して動作します。 ユーザーは、直径 3/8 インチのホース供給ラインを犠牲祭器に接続する必要があります。 この空気動力の犠牲器はトリガー操作で、追加のセットアップは必要ありません。 操作する前に、ユーザーは空気動力犠牲祭器の上部と背面にある両方のハンドルを使用してカッターを持ち上げる必要があります。 また、カッター刃にあるネジを緩めたり締めたりするだけで、刃の深さを簡単に調整できます。
A.
A. Aurand MP6 空気スカーファイヤーなどのツールは、表面を掃除するために使用されます。 この洗浄は、接着剤と表面の間の結合を促進するために、洗浄された表面に化学物質を塗布するために行われます。
A. この Aurand スカリファイアーには、洗浄作業中に均一性を維持する調節可能な深さのシューが付属しています。 適切に配置購入に進む、オペレータは最小限の労力で表面処理タスクを完了できるため、オペレータの疲労を軽減できます。
A. カッター バンドルのセットは 20 ~ 40 時間使用でき、約 1000 平方フィートの表面を準備できます。 鈍いカッター バンドルを Aurand 90M カッター バンドルに置き換えることができます。
A. Aurand のエアパワーサクライサーは、操作を容易にするストレートハンドルと D ハンドルのバリエーションが用意されています。
モデル | 除去率 | 空気吸入口 | CFM @全負荷 | 工具重量 | 清掃エリア | 排気 | ハンドルデザイン | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP5 | 50〜70sq。ft。/ hr。 | 1 / 2 " | 42.0 | 6ポンド | 5" | リア | ストレート | 3/4 | ¥353,183 | |
KP5E | 60〜90sq。ft。/ hr。 | 1 / 2 " | 42.0 | 9ポンド | 8" | リア | ストレート | 3/4 | ¥378,475 | |
KP5V | 50〜70sq。ft。/ hr。 | 1 / 2 " | 42.0 | 6ポンド | 5" | リア | ストレート | 3/4 | ¥374,862 | |
KP5EV | 60〜90sq。ft。/ hr。 | 1 / 2 " | 42.0 | 9ポンド | 8" | リア | ストレート | 3/4 | ¥404,219 | |
MP6E | 100〜150sq。ft。/ hr。 | 3 / 4 " | 42.0 | 23ポンド | 12 " | 以下 | Dハンドル | 3/4 | ¥462,933 | |
MP6V | 70〜100sq。ft。/ hr。 | 3 / 4 " | 42.0 | 18ポンド | 8" | 以下 | Dハンドル | 3/4 | ¥456,158 | |
MP6EV | 100〜150sq。ft。/ hr。 | 3 / 4 " | 42.0 | 23ポンド | 12 " | 以下 | Dハンドル | 3/4 | ¥532,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。