KIDDE一酸化炭素アラーム
形式 | モデル | 深さ | デジタル表示 | 高さ | 電源 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KN-COB-IC | - | いいえ | 1.75 " | 120 VAC、9V | - | 1 | ¥13,121 | |
B | KN-COP-IC | - | 有り | 1.75 " | 120 VAC、9V | - | 1 | ¥20,130 | |
C | KN-COB-DP2 | 1-23 / 32」 | いいえ | 3 15 / 16 " | 120 VAC、(2)単三電池 | 5" | 6 | ¥61,321 | |
D | 21007426 | 1.5 " | 有り | 5.25 " | 120 VAC、NiMH | 5.25 " | 1 | ¥32,189 | |
E | KN-COB-B-LP | 1.5 " | いいえ | 5" | (3)AA | 3" | 1 | ¥9,713 | |
F | KN-COPP-B-LPM | 1.5 " | いいえ | 2.75 " | (3)AA | 4.75 " | 1 | ¥11,842 | |
G | KN-COPP-B-LS | 1.5 " | 有り | 5" | (3)AA | 3" | 1 | ¥12,958 | |
H | KN-COB-LP2 | 1.5 " | いいえ | 2.75 " | (2)AA | 4.5 " | 6 | ¥47,895 | |
I | 3010 | 1.5 " | いいえ | 2.75 " | 密閉型リチウムイオン | 4.5 " | 1 | ¥15,901 | |
H | 9C05-LP2 | 1.5 " | いいえ | 2.75 " | (2)AA | 4.5 " | 1 | ¥9,802 | |
J | C3010-D | 1.5 " | 有り | 2.75 " | 密閉型リチウムイオン | 4.5 " | 1 | ¥21,513 | |
K | KN-COPP-3 | 1.75 " | 有り | 6 | 9V | 3.75 " | 6 | ¥84,927 | |
L | KN-COB-DP2 | 1.75 " | いいえ | 3.875 " | 120 VAC、9V | 5" | 1 | ¥10,741 | |
K | KN-COPP-3 | 1.75 " | 有り | 6" | 120 VAC、9V | 3.75 " | 1 | ¥19,288 |
一酸化炭素警報
Kidde 一酸化炭素警報器は、臭気、色、無味の一酸化炭素 (CO) ガスの存在を検出するように設計されています。 これらの高品質の Kidde アラームは、電気化学センシング技術を使用して CO レベルを検出します。電極は、一酸化炭素の存在による電流の変化を感知し、85 dB の可聴アラームをトリガーします。 視覚的に警告する赤色 LED を備えており、華氏 40 ~ 100 度の温度でも簡単に動作できます。 これらの電池式、配線式、またはプラグインの一酸化炭素警報器は、さまざまな高さ、奥行き、幅のオプションからお選びいただけます。 一部のモデルにはデジタル表示機能も装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 反射テープとステッカー
- バールレバードリー
- 液密コードコネクタ
- グリル
- チェーンリンクゲートハードウェア
- 配管設備
- 電圧レギュレーション
- ギアモーター
- 乾式壁および左官ツール
- 配線路
- SCHNEIDER ELECTRIC リレーソケット
- BLUFF ドックボード
- HALLOWELL 棚とクリアビュードアを備えたモバイル収納キャビネット
- SECURITRON 電磁ロックボンドセンサー
- ABB S201シリーズミニサーキットブレーカ
- DIXON スプレーバルブ
- GORLITZ ピストンズ
- SPEARS VALVES CPVC電気作動式TrueUnion2000産業用ボールバルブ、ソケットおよびねじ式、EPDM
- WESTWARD 磁気ベース
- BRADY プラスチックチェーン