入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 一酸化炭素警報 |
可聴アラート | 85dB @ 10フィート、ホーン |
バッテリバックアップ | 有り |
深さ | 1.75 " |
検出方法 | 電気化学 |
デジタル表示 | 有り |
高さ | 6 |
相互接続機能 | いいえ |
ロッキングピン | いいえ |
最大動作温度。 | 40度から100度F |
電源 | 9V |
ビジュアルアラート | 赤色LED |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 2.66 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 16.76 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | デジタル表示 | 高さ | 電源 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9C05-LP2 | 1.5 " | いいえ | 2.75 " | (2)AA | 4.5 " | 1 | ¥9,802 | ||
KN-COPP-B-LPM | 1.5 " | いいえ | 2.75 " | (3)AA | 4.75 " | 1 | ¥11,842 | ||
KN-COB-IC | - | いいえ | 1.75 " | 120 VAC、9V | - | 1 | ¥13,121 | ||
KN-COP-IC | - | 有り | 1.75 " | 120 VAC、9V | - | 1 | ¥20,130 | ||
21007426 | 1.5 " | 有り | 5.25 " | 120 VAC、NiMH | 5.25 " | 1 | ¥32,189 | ||
KN-COB-B-LP | 1.5 " | いいえ | 5" | (3)AA | 3" | 1 | ¥9,713 | ||
KN-COPP-B-LS | 1.5 " | 有り | 5" | (3)AA | 3" | 1 | ¥12,958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。