Kidde Fire Systems (87 アイテム) | Raptor Supplies 日本

KIDDE

Kidde は 1917 年に設立され、商業施設や産業施設で使用する火災警報器や煙警報器、その他の火災安全製品を製造しています。 このブランドは、適用される規格や基準を満たす独自のソフトウェアを使用した防火ソリューションを提供しており、米国ノースカロライナ州メバネに本社を置いています。 続きを読む

フィルタ

セキュリティ

安全性

セキュリティ フィルタ

キーコントロールの識別全ラインナップを見る

  • キーボックス

    定期メンテナンスや清掃スタッフがゲートに入る際のアクセスを提供するために広く使用されているダイカスト金属またはプラスチック製のキー ボックス。 プッシュボタンまたはコンビネーションタイプのロックを備えており、一度に最大 5 つのキーを保持できます。

  • キーキャビネットと交換用タグ

    キーを安全に保つように設計されたカムロック/プッシュボタンコンビネーションロックを備えた耐久性の高いキーコントロールキャビネットが含まれています。 さまざまな全体の高さ、幅、奥行きをご用意しています

セキュリティアラームと警告全ラインナップを見る

  • 火災警報制御盤

    UL 認定の 5 ゾーン火災警報制御パネルは、中小規模の建物の火災、熱、煙を検出するように設計されています。 頑丈なスチール構造、LED ディスプレイ、Form C リモート リレー モジュール、リモート LED アナンシエータを備えています。

  • 火災警報システムのコンポーネント

    金属構造、合理化されたデザイン、プルレバーとガラス破壊開始アクションを特徴とする壁、表面、またはフラッシュマウントの火災警報器が含まれています。 K-270、K-276、K-278、K-279 シリーズ火災警報器で使用するサーフェス ボックスも利用可能

ロックシステム全ラインナップを見る

  • ファイルキャビネットとカムロック

    頑丈なキーレスキャビネットロックは、堅牢なダイカストボディと XNUMX 桁の変更可能な押しボタンの組み合わせで構成されています。 カムを回転させるクラッチ機構を備え、取り付けが簡単なブラケットを装備しています。

キッドについて

Kidde Fire Protection Products カタログには、煙警報器、一酸化炭素警報器、消火器、避難はしご、火災警報器プル ステーション、カム ロック、およびリレー モジュールやストロボ ライトなどの関連アクセサリが含まれています。 キデ 煙探知器 配線されたAC/バッテリー駆動で、光電またはイオン化方式を使用して煙と一酸化炭素を検出します。 火災発生時に人々に警告するために、85 dB の可聴警報を発するように事前設定されています。 また、視覚的に警告する赤色 LED も備えており、華氏 40 ~ 100 度の範囲の温度で動作できます。 ブランドの 脱出はしご 火災時に安全に避難するための安全な方法を提供します。 使い方は簡単で、クローゼットやベッドの下に簡単に収納できるコンパクトなデザインです。 また、安全に下降するための滑り止めラグも備えており、長さは 13 フィートと 25 フィートからお選びいただけます。

考慮すべき事柄

発送

Kidde の製品は小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。

主な商号

一酸化炭素アラーム

これらのプラグインアラームは、誤った測位を引き起こす可能性がある施設内の一酸化炭素ガスの存在を検出します。 CREE LED 常夜灯が特徴で、暗い場所でもユニットを表示します。...続きを見る 

Badger Advantage シリーズ消火器

これらの消火器は可燃物、可燃性液体、電気機器に使用されます。 共通のバルブステムとネックシールを採用し、保守部品の使用を最小限に抑えます。 それらには頑丈なものが含まれます ...続きを見る 

Firex AC コンビネーション一酸化炭素 & 光電煙警報器

この AC ワイヤー警報器は、XNUMX つのユニットで危険な火災と CO (一酸化炭素) に対する安全性を提供します。 ビープ音と音声警告を発して大音量で知らせる独自の警報システムが付属しています。...続きを見る 

Kiddeの競争上の優位性

漏水および凍結検知器

これらのスマート検出器は、状況の進展に応じてオペレーターに警告を発することで、商業および産業環境における潜在的な水害やパイプの凍結を軽減するのに最適です。 小型でコンパクトなデザインで、スペースを最小限に抑え、シンク、食器洗い機、トイレ、冷蔵庫、パイプや給湯器の下、狭いスペースなど、どこにでも設置できます。 単三電池 2 本で動作し、デバイスの QR コードをスキャンするだけでユーザーの Wi-Fi 対応デバイスに接続でき、水漏れや温度低下が検出されたときに即座に通知します。

よくある質問

光電式煙感知器とは何ですか?

これらのセンサーは、光源 (通常は LED) と光センサー (通常はフォトダイオード) を使用して、空気中の煙の粒子を検出します。 これにより、センサーが煙探知機に信号を送信し、可聴警報をトリガーして建物の居住者に警告します。

ピークレベルの記憶とは何ですか?

ピーク レベル メモリは、CO 警報器に搭載されている機能で、検出時に一酸化炭素 (CO) の最高レベルを記録できます。 この情報は、緊急対応者が迅速な行動のための正確な値を判断するのに役立ちます。

一酸化炭素への曝露を防ぐにはどうすればよいですか?

  • すべての階と屋外の寝室に一酸化炭素警報器を設置してください。
  • 資格のある技術者による暖房システム、通気口、煙突の点検を毎年受けてください。
  • 通気口と煙突に不適切な接続、目に見える錆や汚れがないか点検します。
  • 安全性を確保するために、国家的に認められた試験機関によって承認された器具を購入してください。
  • 通気口やドアから施設内に一酸化炭素が侵入するのを防ぐため、車や燃料を使用する機器はオープンエリアに保管してください。

一酸化炭素警報器はどこに設置すればよいですか?

一酸化炭素警報器は、燃料燃焼器具 (ガスレンジ/ストーブ、ガス衣類乾燥機、燃料燃焼ヒーターなど) から少なくとも 15 メートル離れた場所に設置し、装置を覆ったり妨げたりするものがないことを確認してください。 警報器を死んだ空間や窓やドアの隣から離してください。

Kidde 火災警報器プルステーションの機能は何ですか?

Kidde の火災警報プル ステーションは商業ビルの壁に設置されており、火災や緊急事態が発生した場合に火災警報システムを手動で作動させることができます。