ハッベル配線デバイス-KELLEMS シングル/デュプレックス レセプタクル、絶縁アース付き、2 極、20A
形式 | モデル | アイテム価格 | アンプ | アプリケーション環境 | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IG5352I | レセプタクル | 20 | 産業環境 | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | 最大連続75度Cおよび最小-40度C、衝撃度Cなし | ¥4,519 | |
B | IG5352W | レセプタクル | 20 | 産業環境 | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | 最大連続75度Cおよび最小-40度C、衝撃度Cなし | ¥4,519 | |
C | IG5352 | レセプタクル | 20 | 産業環境 | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | 最大連続75度Cおよび最小-40度C、衝撃度Cなし | ¥4,519 | |
D | IG5352GY | レセプタクル | 20 | 産業環境 | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | 最大連続75度Cおよび最小-40度C、衝撃度Cなし | ¥4,519 | |
E | IG5352LA | レセプタクル | 20 | 産業環境 | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | 最大連続75度Cおよび最小-40度C、衝撃度Cなし | ¥4,519 | |
F | IG5262GY | レセプタクル | 15 | 使用頻度の高い産業/過酷な環境 | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ | ¥11,205 | |
G | IG5362I | 絶縁アース付きレセプタクル | 20 | 産業環境 | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ | ¥13,002 | |
H | IG5362 | 絶縁アース付きレセプタクル | 20 | 産業環境 | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ | ¥14,277 | |
I | IG5361 | 絶縁アース付きレセプタクル | 20 | 産業環境 | ナイロン/強化PET | 1 | 5-20R | 5-20R | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ | ¥13,444 |
シングル/デュプレックス レセプタクル、絶縁アース付き、2 極、20A
ハッベル配線デバイス - ケレムのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続するために使用され、建設や産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのシングル/デュプレックス メス レセプタクルは、設置時の最適化を迅速に行うための背面と側面の配線を備えています。 ナイロン表面と PBT / ナイロンベース構造を備えており、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を備えています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。これらの 125V レセプタクルは、敏感な電子機器やオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構を備えています。 これらの 20A レセプタクルは、オレンジ、アイボリー、白、グレー、ライト アーモンド色からお選びいただけます。
Raptor Supplies 絶縁グランドを備えたレセプタクルも提供しています 15A 現在の定格。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ニット手袋
- ホルン
- 空気圧グローブコントロールバルブ
- プラスチック製の四角いロッド
- ドックはしご
- 工作機械アクセサリー
- 砥石
- セキュリティアラームと警告
- 安全スイッチ
- アスファルト試験
- CHICAGO-LATROBE コバルト鋼ジョバードリルビット、スプリットポイント
- B/A PRODUCTS CO. スリップフック
- APPROVED VENDOR 押し出しアクリルシートストック
- TOUGHSTRIPE フロアマーキングテープ、足の形
- APPROVED VENDOR ニップルホース2インチ
- MARS AIR DOORS Epシリーズ、エアカーテン
- EDWARDS SIGNALING 音声通知コード
- TRICO Streamliner インストール キット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CDTXヘリカル/ウォーム二減速減速機